Motion
GC235
Manómetro neumático - 2 pulg. cara, 1/4 NPT
Artículo MI #01482075
No. Fabricante GC235
Precio29.94 USD/cada uno
Toque la imagen para verla
Es posible que la foto no represente el artículo real. Consulte el nombre y las especificaciones del producto para obtener todos los detalles.
Manómetro neumático - 2 pulg. cara, 1/4 NPT
Artículo MI #01482075
No. Fabricante GC235
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
Precio29.94 USD/cada uno

Especificaciones

Dimensiones

  • Exhibidor exterior Diámetro  
    2 pulg.
  • Peso
    0.18 lb

Detalles

  • Tipo de indicador
    Manómetro
  • Tipo de montaje
    Montaje posterior central
  • Rango de presión de funcionamiento
    0 a +200 psi
  • Rango de temperatura de funcionamiento
    -40 a +150 °F
  • Graduación de la báscula
    5 psi
  • Estándares cumplidos
    ASME B40.1 Grado B
  • Conexión de rosca
    1/4 NPT

Descripción general

Descripción del fabricante
GC 235 2" FACE ABS 200PSI CBM INDICADOR SECO

También puede gustarle

Los clientes también compraron