Motion
N20
Tuerca de bloqueo de cojinetes serie N - Tamaño de rosca de 3.918-11 in, 5.193 in OD, 4.813 in Face Dia., 0.76 in Ancho
Artículo MI #01482217
No. Fabricante N20
Precio108.07 USD/cada uno
Toque la imagen para verla
Es posible que la foto no represente el artículo real. Consulte el nombre y las especificaciones del producto para obtener todos los detalles.
Tuerca de bloqueo de cojinetes serie N - Tamaño de rosca de 3.918-11 in, 5.193 in OD, 4.813 in Face Dia., 0.76 in Ancho
Artículo MI #01482217
No. Fabricante N20
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
Precio108.07 USD/cada uno

Especificaciones

Dimensiones

  • Cara Diámetro  
    4.8130 pulg.
  • Exterior Diámetro  
    5.1930 pulg.
  • Ancho general
    0.7600 pulg.
  • Rosca Tamaño  
    3.918-11 pulg.
  • Peso
    1.78 lb

Detalles

  • Número de pieza del manguito adaptador
    S-020, S-120, S-20
  • Tipo de cojinete
    Tuercas de bloqueo del cojinete
  • Tipo de tuerca de bloqueo
    Para arandela de seguridad
  • Número de pieza del dispositivo de bloqueo de la arandela de seguridad
    W20
  • Tipo de producto
    Tuercas de bloqueo del cojinete
  • Serie
    N
  • UPC_NO
    73753308547

Descripción general

Descripción del fabricante
TUERCA DE BLOQUEO N-20

Datos de cumplimiento y seguridad

Haga clic en un icono a continuación para obtener más información sobre los datos de cumplimiento y seguridad
texto alternativo
texto alternativo

También puede gustarle