Especificaciones
Dimensiones
- Cara Diámetro4.5630 pulg.
- Exterior Diámetro4.9430 pulg.
- Ancho general0.7290 pulg.
- Rosca Tamaño3.73-11 pulg.
- Peso1.54 lb
Detalles
- Número de pieza del manguito adaptadorS-119, S-19
- Tipo de cojineteTuercas de bloqueo del cojinete
- Tipo de tuerca de bloqueoPara arandela de seguridad
- Número de pieza del dispositivo de bloqueo de la arandela de seguridadW19
- Tipo de productoTuercas de bloqueo del cojinete
- SerieN
- UPC_NO73753308548