Motion
NL24
Tuerca de bloqueo de cojinetes serie NL - Tamaño de rosca de 4.716-11 in, 6.13 in OD, 5.688 in Face Dia., 0.823 in Ancho
Artículo MI #01482219
No. Fabricante NL24
Precio286.11 USD/cada uno
Toque la imagen para verla
Es posible que la foto no represente el artículo real. Consulte el nombre y las especificaciones del producto para obtener todos los detalles.
Tuerca de bloqueo de cojinetes serie NL - Tamaño de rosca de 4.716-11 in, 6.13 in OD, 5.688 in Face Dia., 0.823 in Ancho
Artículo MI #01482219
No. Fabricante NL24
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
Precio286.11 USD/cada uno

Especificaciones

Dimensiones

  • Cara Diámetro  
    5.6880 pulg.
  • Exterior Diámetro  
    6.1300 pulg.
  • Ancho general
    0.8230 pulg.
  • Rosca Tamaño  
    4.716-11 pulg.
  • Peso
    2.55 lb

Detalles

  • Número de pieza del manguito adaptador
    S-124, S-24
  • Tipo de cojinete
    Tuercas de bloqueo del cojinete
  • Tipo de tuerca de bloqueo
    Para arandela de seguridad
  • Número de pieza del dispositivo de bloqueo de la arandela de seguridad
    W24
  • Página de producto del fabricante
  • Material
    Acero
  • Tipo de producto
    Tuercas de bloqueo del cojinete
  • Serie
    NL
  • Dirección de rosca
    Izquierda
  • UPC_NO
    73753308549

Descripción general

Descripción del fabricante
NL-24 TUERCA DE BLOQUEO DE MANO IZQUIERDA

Datos de cumplimiento y seguridad

Haga clic en un icono a continuación para obtener más información sobre los datos de cumplimiento y seguridad
texto alternativo
texto alternativo

También puede gustarle