Motion
2080B11
Rueda dentada de calibre de serie - 2080 / 2 pulg., B Hub, 11 dientes
Artículo MI #01482236
No. Fabricante 2080B11
Precio108.96 USD/cada uno
Toque la imagen para verla
Es posible que la foto no represente el artículo real. Consulte el nombre y las especificaciones del producto para obtener todos los detalles.
Rueda dentada de calibre de serie - 2080 / 2 pulg., B Hub, 11 dientes
Artículo MI #01482236
No. Fabricante 2080B11
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
Precio108.96 USD/cada uno

Especificaciones

Dimensiones

  • Diámetro de la pinza
    3.0740 pulg.
  • Diámetro del rodillo de cadena
    0.6250 pulg.
  • Diámetro del cubo
    2.8130 pulg.
  • Longitud a través del orificio
    1.6250 pulg.
  • Diámetro máximo del orificio
    1.5000 pulg.
  • Diámetro exterior
    4.0100 pulg.
  • Diámetro de paso
    3.6940 pulg.
  • Ancho de diente
    0.5750 pulg.
  • Peso
    2.50 lb

Detalles

  • Tipo de orificio
    Mandrinado de stock rugoso
  • Número de cadena y paso
    2080 / 2 pulg.
  • Estilo de centro
    B
  • Tipo de concentrador
    B
  • Número de Upc del fabricante
    97039345554
  • Número de dientes
    11
  • Tipo de producto
    Carretes de calibre de stock
  • UPC_NO
    097039345554

Descripción general

Descripción del fabricante
2080B11 SPKT

Datos de cumplimiento y seguridad

Haga clic en un icono a continuación para obtener más información sobre los datos de cumplimiento y seguridad
texto alternativo
texto alternativo

Documentación y catálogos