Especificaciones
Dimensiones
- Tamaño del bastidor256T
- Longitud total de la dimensión C25 pulg.
- Factor de servicio1.15
- Par de apriete44.4 pies-libras
- Peso340 lb
Detalles
- 2D Dibujo
- RPM base1185 rpm
- País de origenMEX
- Descripción Palabra clave10 CV
- Tipo de condición de servicioServicio continuo
- Tipo de envolventeTEFC (enfriado por ventilador totalmente cerrado)
- Material del bastidorHierro fundido
- Clasificación de frecuencia60 Hz
- Eficiencia a plena carga91.7 %
- Código de armonización8501.52.4000
- Clase de aislamientoF
- Página de producto del fabricante
- Corriente máxima permitida12.5 A, 25 A
- ModeloDE69
- Categoría del motorMotor de servicio corrosivo
- Caballos de fuerza del motor10 CV
- Fase motora3 f.
- Postes del motor6
- Tensión de alimentación del motor230/460 V
- Tipo de montajeHorizontal / Pie
- Clase de diseño NEMAA
- Cojinete del extremo de transmisión opuesto6309-J /C3
- Tipo de productoMotores de uso general
- Tipos de productosMotores de CA
- Estándares cumplidosEE, NEMA Premium
- Rpm síncrono1200 rpm
- Diagrama de cableado
Descripción general
- Aislamiento de clase F, clase B aumenta a plena carga con potencia de onda sinusoidal de 60 Hz
- Construcción totalmente de hierro fundido (bastidor de acero y cubierta del ventilador en el bastidor 140 )
- Pintura resistente a la corrosión para trabajos químicos y de fresado
- Placa de identificación de acero inoxidable (con marca CE) y herrajes galvanizados
- Eslinga del eje en el extremo de la polea para protección IP54
- Equilibrio de precisión (< 0.08 IN/seg vibración)
- Rendimiento NEMA® Design B a temperatura ambiente de 40°C con potencia de onda sinusoidal de 60 Hz
- Cojinetes reengrasables (180 bastidor y superior), provisiones de elevación (180 bastidor y superior)
- Cojinetes de doble blindaje (140–360), abiertos en (400–440)
- Caja de conductos de gran tamaño: un tamaño más grande que el estándar NEMA
- Tapas de cojinetes interiores de hierro fundido (bastidor 180 y más grande)
- Campo convertible a montaje F2 (marco 180 y más grande)
- Drenajes de condensación con tapones de plástico
- Aplicaciones: para pulpa y papel, molinos y productos químicos y cualquier otro entorno de trabajo severo que se encuentre en las industrias de procesos