Motion
6410C3

NTN
6410C3

Rodamiento de bolas de ranura profunda/radial - Orificio recto, 50 mm Diámetro interno, 130 mm Diámetro externo, 31 mm Ancho, Abierto, Sin anillo a presión
Artículo MI #01485963
No. Fabricante 6410C3
Precio371.50 USD/cada uno
Toque la imagen para verla
Es posible que la foto no represente el artículo real. Consulte el nombre y las especificaciones del producto para obtener todos los detalles.

NTN
6410C3

Rodamiento de bolas de ranura profunda/radial - Orificio recto, 50 mm Diámetro interno, 130 mm Diámetro externo, 31 mm Ancho, Abierto, Sin anillo a presión
Artículo MI #01485963
No. Fabricante 6410C3

Disponibilidad:
En existencia
En Existencias
Envío
Este producto requiere una Solicitud de Cotización
Su precio$371.50/cada uno

Especificaciones

Dimensiones

  • Agujero Diámetro  
    50 mm
  • Radio de filete
    0.0827 pulg., 2.100 mm
  • Ancho del anillo interior
    1.2205 pulg., 31.000 mm
  • Exterior Diámetro  
    130 mm
  • En general Ancho  
    31 mm
  • Clasificación de precisión
    Clase 0
  • Peso
    4.21 lb

Detalles

  • Material del cojinete
    Acero al cromo con alto contenido de carbono
  • Tipo de orificio
    Recto
  • Material de la jaula
    Acero
  • Tipo de jaula
    Presionado
  • Tipo de cierre
    Abierta(s)
  • País de origen
    JP
  • Descripción
    6410C3 BALL BRG
  • Recubrimiento de acabado
    Sin recubrimiento
  • Código de armonización
    8482.10.5056
  • Autorización interna
    C3
  • Descripción larga
    Este cojinete de bolas de ranura profunda/radial cuenta con un orificio de 50 mm, cierre abierto, diámetro exterior de 130 mm y ancho de 31 mm para aplicaciones radiales.
  • Número de catálogo del fabricante
    6410C3
  • Número de Upc del fabricante
    4547359584240
  • RPM Máx.
    6700 rpm
  • Rango de temperatura de funcionamiento
    -40 a 250 oF
  • Tipo de producto
    Rodamientos de bolas de ranura profunda y radial
  • Capacidad de carga dinámica radial
    20680 lbf
  • Capacidad de carga estática radial
    11120 lbf
  • Ranura de llenado de tipo de fila
    Ranura sin llenado de fila única
  • Tipo de sello
    Abierta(s)
  • Serie
    64
  • Anillo a presión incluido
    Sin anillo a presión
  • UPC_NO
    4547359584240

Descripción general

Descripción del fabricante
6410C3 BALL BRG