Especificaciones
Dimensiones
- Distancia al centro1.3300 pulg.
- Dimensiones de la carcasa3.8 x 2.82 x 4.66 pulg.
- Altura de la carcasa4.66 pulg.
- Longitud de la carcasa3.80 pulg.
- Ancho de la carcasa2.82 pulg.
- Tamaño de entrada0.6250 pulg.
- Tamaño del reductor del fabricante1133
- RPM máximas de salidaEntrada de 44.000 a 1750 rpm
- Par de salida máximo332 pulg-lbs a 100 rpm
- Tamaño de estructura NEMA / IEC56C
- Tamaño de salida0.6250 pulg.
- Relación40:1
- Peso55.08 lb
Detalles
- Material de la carcasaHierro fundido
- IncluyeAceite
- Tipo de entradaAcolchado de cara en C
- Potencia de entrada máxima0.260 hp a 1750 rpm
- Tipo de montajeBase horizontal
- Dirección de salidaMano derecha
- Tipo de salidaSólido
- Capacidad de carga suspendida419 lb
- ReducciónIndividual
- Serie1133W
- Estándares cumplidosAGMA, ISO
- UPC_NO782934152344