Motion
1133WBM2B5-AA OMNIBOX

Grove Gear (RRX)
1133WBM2B5-AA OMNIBOX

Reductor de velocidad de engranaje de gusano en ángulo recto - Reducción única, 5:1 relación, distancia central de 1.33 in, acoplamiento C-Face, tamaño de entrada de 0.5000 in, salida derecha, marco de 56C
Artículo MI #01485991
No. Fabricante 1133WBM2B5-AA OMNIBOX
Price$1,215.16/each
Toque la imagen para verla
Es posible que la foto no represente el artículo real. Consulte el nombre y las especificaciones del producto para obtener todos los detalles.

Grove Gear (RRX)
1133WBM2B5-AA OMNIBOX

Reductor de velocidad de engranaje de gusano en ángulo recto - Reducción única, 5:1 relación, distancia central de 1.33 in, acoplamiento C-Face, tamaño de entrada de 0.5000 in, salida derecha, marco de 56C
Artículo MI #01485991
No. Fabricante 1133WBM2B5-AA OMNIBOX
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
Su precio$1,215.16/cada uno

Especificaciones

Dimensions

  • Distancia al centro
    1.3300 pulg.
  • Dimensiones de la carcasa
    3.8 x 2.82 x 4.66 pulg.
  • Altura de la carcasa
    4.66 pulg.
  • Longitud de la carcasa
    3.80 pulg.
  • Ancho de la carcasa
    2.82 pulg.
  • Tamaño de entrada
    0.6250 pulg.
  • Tamaño del reductor del fabricante
    1133
  • RPM máximas de salida
    Entrada de 350.000 a 1750 rpm
  • Par de salida máximo
    256 pulg-lbs a 100 rpm
  • Tamaño de estructura NEMA / IEC
    56C
  • Tamaño de salida
    0.6250 pulg.
  • Relación
    5:1
  • Peso
    55.08 lb

Details

  • Material de la carcasa
    Hierro fundido
  • Incluye
    Aceite
  • Tipo de entrada
    Acolchado de cara en C
  • Potencia de entrada máxima
    1.058 hp a 1750 rpm
  • Tipo de montaje
    Base horizontal
  • Dirección de salida
    Mano derecha
  • Tipo de salida
    Sólido
  • Capacidad de carga suspendida
    419 lb
  • Reducción
    Individual
  • Serie
    1133W
  • Estándares cumplidos
    AGMA, ISO
  • UPC_NO
    782934152535

Descripción general

Descripción del fabricante
1133WBM2A5-AA OMNIBOX

Datos de cumplimiento y seguridad

Haga clic en un icono a continuación para obtener más información sobre los datos de cumplimiento y seguridad
texto alternativo
texto alternativo