Motion
1133WBM3B40-AA OMNIBOX

GROVE GEAR
1133WBM3B40-AA OMNIBOX

1133WBM3A40-AA Reductor de velocidad de engranaje de gusano en ángulo recto - Reducción simple, 40:1 Relación, Distancia central de 1.33 pulg., Acoplamiento C-Face, Tamaño de entrada de 0.5000 pulg., Salida derecha, Marco de 56C
Artículo MI #01486004
No. Fabricante 1133WBM3B40-AA OMNIBOX
Precio1,397.44 USD/cada uno
Toque la imagen para verla
Es posible que la foto no represente el artículo real. Consulte el nombre y las especificaciones del producto para obtener todos los detalles.

GROVE GEAR
1133WBM3B40-AA OMNIBOX

1133WBM3A40-AA Reductor de velocidad de engranaje de gusano en ángulo recto - Reducción simple, 40:1 Relación, Distancia central de 1.33 pulg., Acoplamiento C-Face, Tamaño de entrada de 0.5000 pulg., Salida derecha, Marco de 56C
Artículo MI #01486004
No. Fabricante 1133WBM3B40-AA OMNIBOX
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
Precio1,397.44 USD/cada uno

Especificaciones

Dimensiones

  • Distancia al centro
    1.3300 pulg.
  • Dimensiones de la carcasa
    3.8 x 2.82 x 4.66 pulg.
  • Altura de la carcasa
    4.66 pulg.
  • Longitud de la carcasa
    3.80 pulg.
  • Ancho de la carcasa
    2.82 pulg.
  • Tamaño de entrada
    0.6250 pulg.
  • Tamaño del reductor del fabricante
    1133
  • RPM máximas de salida
    Entrada de 44.000 a 1750 rpm
  • Par de salida máximo
    332 pulg-lbs a 100 rpm
  • Tamaño de estructura NEMA / IEC
    56C
  • Tamaño de salida
    0.6250 pulg.
  • Relación
    40:1
  • Altura de las dimensiones de envío
    4.6600 pulg.;118.36 mm
  • Longitud de las dimensiones de envío
    7.9800 pulg.;202.69 mm
  • Ancho de dimensiones de envío
    6.0900 pulg.;154.69 mm
  • Peso
    55.08 lb

Detalles

  • Material de la carcasa
    Hierro fundido
  • Incluye
    Aceite
  • Tipo de entrada
    Acolchado de cara en C
  • Número de catálogo del fabricante
    4704337
  • Potencia de entrada máxima
    0.260 hp a 1750 rpm
  • Tipo de montaje
    Base horizontal
  • Dirección de salida
    Mano derecha
  • Tipo de salida
    Sólido
  • Capacidad de carga suspendida
    419 lb
  • Reducción
    Individual
  • Serie
    1133W
  • Estándares cumplidos
    AGMA, ISO
  • UPC_NO
    782934152665

Descripción general

Descripción del fabricante
1133WBM3A40-AA OMNIBOX

También puede gustarle

Datos de cumplimiento y seguridad

Haga clic en un icono a continuación para obtener más información sobre los datos de cumplimiento y seguridad
texto alternativo
texto alternativo
¿Cómo calificaría su experiencia?Seleccione una opción del 1 al 5, donde 1 significa "Nada bueno" y 5 significa "Muy bueno"