Especificaciones
Dimensiones
- Distancia al centro1.3300 pulg.
- Dimensiones de la carcasa3.8 x 2.82 x 4.66 pulg.
- Altura de la carcasa4.66 pulg.
- Longitud de la carcasa3.80 pulg.
- Ancho de la carcasa2.82 pulg.
- Tamaño de entrada0.5000 pulg.
- Tamaño del reductor del fabricante1133
- RPM máximas de salidaEntrada de 350.000 a 1750 rpm
- Par de salida máximo256 pulg-lbs a 100 rpm
- Tamaño de salida0.6250 pulg.
- Relación5:1
- Altura de las dimensiones de envío4.6600 pulg.;118.36 mm
- Longitud de las dimensiones de envío7.9800 pulg.;202.69 mm
- Ancho de dimensiones de envío7.1400 pulg.;181.36 mm
- Peso45.36 lb
Detalles
- Tipo de componente de caja de engranajesCaja de engranajes
- Material de la carcasaHierro fundido
- IncluyeAceite
- Tipo de entradaEje sólido
- Número de catálogo del fabricante4704349
- Potencia de entrada máxima1.058 hp a 1750 rpm
- Tipo de montajeBase horizontal
- Dirección de salidaMano derecha
- Tipo de salidaSólido
- Capacidad de carga suspendida419 lb
- ReducciónIndividual
- Serie1133W
- Kit de base estándarKit B5
- Estándares cumplidosAGMA, ISO
- UPC_NO782934152788