Motion
1133WB2B5 OMNIBOX

GROVE GEAR
1133WB2B5 OMNIBOX

Reductor de velocidad de engranaje de gusano en ángulo recto - Reducción única, 5:1 relación, distancia central de 1.33 pulg., eje sólido, tamaño de entrada de 0.5000 pulg., salida derecha
Artículo MI #01486026
No. Fabricante 1133WB2B5 OMNIBOX
Precio1,239.62 USD/cada uno
Toque la imagen para verla
Es posible que la foto no represente el artículo real. Consulte el nombre y las especificaciones del producto para obtener todos los detalles.

GROVE GEAR
1133WB2B5 OMNIBOX

Reductor de velocidad de engranaje de gusano en ángulo recto - Reducción única, 5:1 relación, distancia central de 1.33 pulg., eje sólido, tamaño de entrada de 0.5000 pulg., salida derecha
Artículo MI #01486026
No. Fabricante 1133WB2B5 OMNIBOX
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
Precio1,239.62 USD/cada uno

Especificaciones

Dimensiones

  • Distancia al centro
    1.3300 pulg.
  • Dimensiones de la carcasa
    3.8 x 2.82 x 4.66 pulg.
  • Altura de la carcasa
    4.66 pulg.
  • Longitud de la carcasa
    3.80 pulg.
  • Ancho de la carcasa
    2.82 pulg.
  • Tamaño de entrada
    0.5000 pulg.
  • Tamaño del reductor del fabricante
    1133
  • RPM máximas de salida
    Entrada de 350.000 a 1750 rpm
  • Par de salida máximo
    256 pulg-lbs a 100 rpm
  • Tamaño de salida
    0.6250 pulg.
  • Relación
    5:1
  • Altura de las dimensiones de envío
    4.6700 pulg.;118.62 mm
  • Longitud de las dimensiones de envío
    7.9800 pulg.;202.69 mm
  • Ancho de dimensiones de envío
    7.1400 pulg.;181.36 mm
  • Peso
    45.36 lb

Detalles

  • Kit de casquillos
    Kit B5
  • Tipo de componente de caja de engranajes
    Caja de engranajes
  • Material de la carcasa
    Hierro fundido
  • Incluye
    Aceite
  • Tipo de entrada
    Eje sólido
  • Número de catálogo del fabricante
    4704359
  • Potencia de entrada máxima
    1.058 hp a 1750 rpm
  • Tipo de montaje
    Base horizontal
  • Dirección de salida
    Mano derecha
  • Tipo de salida
    Sólido
  • Capacidad de carga suspendida
    419 lb
  • Reducción
    Individual
  • Serie
    1133W
  • Kit de base estándar
    Kit B5
  • Estándares cumplidos
    AGMA, ISO
  • UPC_NO
    782934152887

Descripción general

Descripción del fabricante
1133WB2A5 OMNIBOX

También puede gustarle

Datos de cumplimiento y seguridad

Haga clic en un icono a continuación para obtener más información sobre los datos de cumplimiento y seguridad
texto alternativo
texto alternativo