Especificaciones
Dimensiones
- Distancia al centro1.5400 pulg.
- Dimensiones de la carcasa4.88 x 3.44 x 5.38 pulg.
- Altura de la carcasa5.38 pulg.
- Longitud de la carcasa4.88 pulg.
- Ancho de la carcasa3.44 pulg.
- Tamaño de entrada0.8750 pulg.
- Tamaño del reductor del fabricante1154
- RPM máximas de salidaEntrada de 350.000 a 1750 rpm
- Par de salida máximo443 pulg-lbs a 100 rpm
- Tamaño de estructura NEMA / IEC140TC
- Tamaño de salida0.7500 pulg.
- Relación5:1
- Altura de las dimensiones de envío5.3900 pulg.;136.90 mm
- Longitud de las dimensiones de envío8.6200 pulg.;218.90 mm
- Ancho de dimensiones de envío7.1300 pulg.;181.10 mm
- Peso22.00 lb
Detalles
- Material de la carcasaHierro fundido
- IncluyeAceite
- Tipo de entradaAcolchado de cara en C
- Número de catálogo del fabricante4704381
- Potencia de entrada máxima1.615 hp a 1750 rpm
- Tipo de montajeBase horizontal
- Dirección de salidaMano derecha
- Tipo de salidaSólido
- Capacidad de carga suspendida517 lb
- ReducciónIndividual
- Serie1154W
- Estándares cumplidosAGMA, ISO
- UPC_NO782934153105