Motion
1154WBM2B5-AA OMNIBOX

GROVE GEAR
1154WBM2B5-AA OMNIBOX

1154WBM2A5-AA Reductor de velocidad de engranaje de gusano en ángulo recto - Reducción simple, 5:1 Relación, Distancia central de 1.54 pulg., Acoplamiento C-Face, Tamaño de entrada de 0.6250 pulg., Salida derecha, Marco de 56C
Artículo MI #01486064
No. Fabricante 1154WBM2B5-AA OMNIBOX
Precio1,456.65 USD/cada uno
Toque la imagen para verla
Es posible que la foto no represente el artículo real. Consulte el nombre y las especificaciones del producto para obtener todos los detalles.

GROVE GEAR
1154WBM2B5-AA OMNIBOX

1154WBM2A5-AA Reductor de velocidad de engranaje de gusano en ángulo recto - Reducción simple, 5:1 Relación, Distancia central de 1.54 pulg., Acoplamiento C-Face, Tamaño de entrada de 0.6250 pulg., Salida derecha, Marco de 56C
Artículo MI #01486064
No. Fabricante 1154WBM2B5-AA OMNIBOX
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
Precio1,456.65 USD/cada uno

Especificaciones

Dimensiones

  • Distancia al centro
    1.5400 pulg.
  • Dimensiones de la carcasa
    4.88 x 3.44 x 5.38 pulg.
  • Altura de la carcasa
    5.38 pulg.
  • Longitud de la carcasa
    4.88 pulg.
  • Ancho de la carcasa
    3.44 pulg.
  • Tamaño de entrada
    0.6250 pulg.
  • Tamaño del reductor del fabricante
    1154
  • RPM máximas de salida
    Entrada de 350.000 a 1750 rpm
  • Par de salida máximo
    443 pulg-lbs a 100 rpm
  • Tamaño de estructura NEMA / IEC
    56C
  • Tamaño de salida
    0.7500 pulg.
  • Relación
    5:1
  • Altura de las dimensiones de envío
    5.5600 pulg.;141.20 mm
  • Longitud de las dimensiones de envío
    8.6200 pulg.;218.90 mm
  • Ancho de dimensiones de envío
    7.1300 pulg.;181.10 mm
  • Peso
    71.60 lb

Detalles

  • Material de la carcasa
    Hierro fundido
  • Incluye
    Aceite
  • Tipo de entrada
    Acoplamiento C-Face
  • Número de catálogo del fabricante
    4704397
  • Potencia de entrada máxima
    1.615 hp a 1750 rpm
  • Tipo de montaje
    Base horizontal
  • Dirección de salida
    Mano derecha
  • Tipo de salida
    Sólido
  • Capacidad de carga suspendida
    517 lb
  • Reducción
    Individual
  • Serie
    1154W
  • Estándares cumplidos
    AGMA, ISO
  • UPC_NO
    782934153266

Descripción general

Descripción del fabricante
1154WBM2A5-AA OMNIBOX

También puede gustarle

Datos de cumplimiento y seguridad

Haga clic en un icono a continuación para obtener más información sobre los datos de cumplimiento y seguridad
texto alternativo
texto alternativo