Especificaciones
Dimensiones
- Distancia al centro1.5400 pulg.
- Dimensiones de la carcasa4.88 x 3.44 x 5.38 pulg.
- Altura de la carcasa5.38 pulg.
- Longitud de la carcasa4.88 pulg.
- Ancho de la carcasa3.44 pulg.
- Tamaño de entrada0.6250 pulg.
- Tamaño del reductor del fabricante1154
- RPM máximas de salidaEntrada de 29.000 a 1750 rpm
- Par de salida máximo505 pulg-lbs a 100 rpm
- Tamaño de salida0.7500 pulg.
- Relación60:1
- Peso30.00 lb
Detalles
- Material de la carcasaHierro fundido
- IncluyeAceite
- Tipo de entradaEje sólido
- Potencia de entrada máxima0.294 hp a 1750 rpm
- Tipo de montajeBase horizontal
- Dirección de salidaMano derecha
- Tipo de salidaSólido
- Capacidad de carga suspendida517 lb
- ReducciónIndividual
- Serie1154W
- Estándares cumplidosAGMA, ISO
- UPC_NO782934763151
Descripción general
Datos de cumplimiento y seguridad
Documentación y catálogos
Acoplamientos de fluido de par verdadero Rexnord FalkCatálogo de acoplamientos para fluidos con par de apriete auténtico Rexnord Falk
Ver la documentación
Variadores montados en eje Rexnord Falk QuadriveVariadores para transportadores de tornillo, montados en brida y montados en eje Quadrive Rexnord Falk.
Ver la documentación- Soluciones para torres de refrigeración Rexnord
Soluciones para torres de refrigeración Rexnord
Ver la documentación - Estudio de caso de torre de refrigeración Rexnord
Estudio de caso de torre de refrigeración Rexnord
Ver la documentación
Más recursos
Rexnord Falk Serie CT
Rexnord Falk Serie CT
Folleto de la historia de éxito de Rexnord Falk CT-Series Cooling Tower Gear Drive
La descripción general de Falk CT-Series Cooling Tower Gear Drive detalla una solución de caja de engranajes de alto rendimiento diseñada para superar las expectativas de fiabilidad en las exigentes operaciones de la torre de refrigeración. Hace hincapié en la durabilidad mejorada, los requisitos de mantenimiento reducidos y el rendimiento optimizado de la transmisión de potencia para entornos industriales de servicio continuo.