Motion
1175WBM1B60-AA OMNIBOX

GROVE GEAR
1175WBM1B60-AA OMNIBOX

Reductor de velocidad de engranaje de gusano en ángulo recto - Reducción única, 60:1 relación, distancia central de 1.75 in, acoplamiento C-Face, tamaño de entrada de 0.6250 in, salida derecha, marco de 56C
Artículo MI #01486124
No. Fabricante 1175WBM1B60-AA OMNIBOX
Precio1,653.93 USD/cada uno
Toque la imagen para verla
Es posible que la foto no represente el artículo real. Consulte el nombre y las especificaciones del producto para obtener todos los detalles.

GROVE GEAR
1175WBM1B60-AA OMNIBOX

Reductor de velocidad de engranaje de gusano en ángulo recto - Reducción única, 60:1 relación, distancia central de 1.75 in, acoplamiento C-Face, tamaño de entrada de 0.6250 in, salida derecha, marco de 56C
Artículo MI #01486124
No. Fabricante 1175WBM1B60-AA OMNIBOX
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
Precio1,653.93 USD/cada uno

Especificaciones

Dimensiones

  • Distancia al centro
    1.7500 pulg.
  • Dimensiones de la carcasa
    5.06 x 3.56 x 5-3/4 pulg.
  • Altura de la carcasa
    5.75 pulg.
  • Longitud de la carcasa
    5.06 pulg.
  • Ancho de la carcasa
    3.56 pulg.
  • Tamaño de entrada
    0.6250 pulg.
  • Tamaño del reductor del fabricante
    1175
  • RPM máximas de salida
    Entrada de 29.000 a 1750 rpm
  • Par de salida máximo
    600 pulg-lbs a 100 rpm
  • Tamaño de estructura NEMA / IEC
    56C
  • Tamaño de salida
    0.8750 pulg.
  • Relación
    60:1
  • Peso
    77.76 lb

Detalles

  • Material de la carcasa
    Hierro fundido
  • Incluye
    Aceite
  • Tipo de entrada
    Acoplamiento C-Face
  • Potencia de entrada máxima
    0.330 hp a 1750 rpm
  • Tipo de montaje
    Base horizontal
  • Dirección de salida
    Mano derecha
  • Tipo de salida
    Sólido
  • Capacidad de carga suspendida
    473 lb
  • Reducción
    Individual
  • Serie
    1175W
  • Estándares cumplidos
    AGMA, ISO
  • UPC_NO
    782934153860

Descripción general

Descripción del fabricante
1175WBM1A60-AA OMNIBOX

También puede gustarle

Datos de cumplimiento y seguridad

Haga clic en un icono a continuación para obtener más información sobre los datos de cumplimiento y seguridad
texto alternativo
texto alternativo
¿Cómo calificaría su experiencia?Seleccione una opción del 1 al 5, donde 1 significa "Nada bueno" y 5 significa "Muy bueno"