Motion
1175WB1B5 OMNIBOX

GROVE GEAR
1175WB1B5 OMNIBOX

Reductor de velocidad de engranaje de gusano en ángulo recto - Reducción única, 5:1 relación, distancia central de 1.75 pulg., eje sólido, tamaño de entrada de 0.6250 pulg., salida derecha
Artículo MI #01486175
No. Fabricante 1175WB1B5 OMNIBOX
Precio1,273.78 USD/cada uno
Toque la imagen para verla
Es posible que la foto no represente el artículo real. Consulte el nombre y las especificaciones del producto para obtener todos los detalles.

GROVE GEAR
1175WB1B5 OMNIBOX

Reductor de velocidad de engranaje de gusano en ángulo recto - Reducción única, 5:1 relación, distancia central de 1.75 pulg., eje sólido, tamaño de entrada de 0.6250 pulg., salida derecha
Artículo MI #01486175
No. Fabricante 1175WB1B5 OMNIBOX
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
Precio1,273.78 USD/cada uno

Especificaciones

Dimensiones

  • Distancia al centro
    1.7500 pulg.
  • Dimensiones de la carcasa
    5.06 x 3.56 x 5-3/4 pulg.
  • Altura de la carcasa
    5.75 pulg.
  • Longitud de la carcasa
    5.06 pulg.
  • Ancho de la carcasa
    3.56 pulg.
  • Tamaño de entrada
    0.6250 pulg.
  • Tamaño del reductor del fabricante
    1175
  • RPM máximas de salida
    Entrada de 350.000 a 1750 rpm
  • Par de salida máximo
    478 pulg-lbs a 100 rpm
  • Tamaño de salida
    0.8750 pulg.
  • Relación
    5:1
  • Peso
    71.28 lb

Detalles

  • Material de la carcasa
    Hierro fundido
  • Incluye
    Aceite
  • Tipo de entrada
    Eje sólido
  • Potencia de entrada máxima
    1.771 hp a 1750 rpm
  • Tipo de montaje
    Base horizontal
  • Dirección de salida
    Mano derecha
  • Tipo de salida
    Sólido
  • Capacidad de carga suspendida
    473 lb
  • Reducción
    Individual
  • Serie
    1175W
  • Estándares cumplidos
    AGMA, ISO
  • UPC_NO
    782934154379

Descripción general

Descripción del fabricante
1175WB1A5 OMNIBOX

Datos de cumplimiento y seguridad

Haga clic en un icono a continuación para obtener más información sobre los datos de cumplimiento y seguridad
texto alternativo
texto alternativo