Motion
1206WBM2B60-AB OMNIBOX

GROVE GEAR
1206WBM2B60-AB OMNIBOX

1206WBM2A60-AB Reductor de velocidad de engranaje de gusano en ángulo recto - Reducción simple, 60:1 Relación, Distancia central de 2.06 pulg., Acoplamiento C-Face, Tamaño de entrada de 0.6250 pulg., Salida derecha, Marco de 140TC
Artículo MI #01486234
No. Fabricante 1206WBM2B60-AB OMNIBOX
Price$1,773.94/each
Toque la imagen para verla
Es posible que la foto no represente el artículo real. Consulte el nombre y las especificaciones del producto para obtener todos los detalles.

GROVE GEAR
1206WBM2B60-AB OMNIBOX

1206WBM2A60-AB Reductor de velocidad de engranaje de gusano en ángulo recto - Reducción simple, 60:1 Relación, Distancia central de 2.06 pulg., Acoplamiento C-Face, Tamaño de entrada de 0.6250 pulg., Salida derecha, Marco de 140TC
Artículo MI #01486234
No. Fabricante 1206WBM2B60-AB OMNIBOX
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
Price$1,773.94/each

Especificaciones

Dimensions

  • Distancia al centro
    2.0600 pulg.
  • Dimensiones de la carcasa
    5.8 x 3.81 x 6.38 pulg.
  • Altura de la carcasa
    6.38 pulg.
  • Longitud de la carcasa
    5.80 pulg.
  • Ancho de la carcasa
    3.81 pulg.
  • Tamaño de entrada
    0.8750 pulg.
  • Tamaño del reductor del fabricante
    1206
  • RPM máximas de salida
    Entrada de 29.000 a 1750 rpm
  • Par de salida máximo
    1015 pulg-lbs a 100 rpm
  • Tamaño de estructura NEMA / IEC
    140TC
  • Tamaño de salida
    1.0000 pulg.
  • Relación
    60:1
  • Peso
    97.20 lb

Details

  • Material de la carcasa
    Hierro fundido
  • Incluye
    Aceite
  • Tipo de entrada
    Acolchado de cara en C
  • Potencia de entrada máxima
    0.511 hp a 1750 rpm
  • Tipo de montaje
    Base horizontal
  • Dirección de salida
    Mano derecha
  • Tipo de salida
    Sólido
  • Capacidad de carga suspendida
    494 lb
  • Reducción
    Individual
  • Serie
    1206W
  • Estándares cumplidos
    AGMA, ISO
  • UPC_NO
    782934154966

Descripción general

Descripción del fabricante
1206WBM2A60-AB OMNIBOX

You May Also Like

Datos de cumplimiento y seguridad

Haga clic en un icono a continuación para obtener más información sobre los datos de cumplimiento y seguridad
texto alternativo
texto alternativo