Motion
1206WBM3B40-AA OMNIBOX

GROVE GEAR
1206WBM3B40-AA OMNIBOX

Reductor de velocidad de engranaje de gusano en ángulo recto - Reducción única, 40:1 relación, distancia central de 2.0600 pulg., entrada de acoplamiento frontal en C, tamaño de entrada de 0.6250 pulg., salida sólida, tamaño de salida de 1.0000 pulg., salida derecha, marco de 56C
Artículo MI #01486250
No. Fabricante 1206WBM3B40-AA OMNIBOX
Precio1,773.94 USD/cada uno
Toque la imagen para verla
Es posible que la foto no represente el artículo real. Consulte el nombre y las especificaciones del producto para obtener todos los detalles.

GROVE GEAR
1206WBM3B40-AA OMNIBOX

Reductor de velocidad de engranaje de gusano en ángulo recto - Reducción única, 40:1 relación, distancia central de 2.0600 pulg., entrada de acoplamiento frontal en C, tamaño de entrada de 0.6250 pulg., salida sólida, tamaño de salida de 1.0000 pulg., salida derecha, marco de 56C
Artículo MI #01486250
No. Fabricante 1206WBM3B40-AA OMNIBOX
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
Precio1,773.94 USD/cada uno

Especificaciones

Dimensiones

  • Tamaño de la caja
    206
  • Distancia al centro
    2.0600 pulg.
  • Dimensiones de la carcasa
    5.8 x 3.81 x 6.38 pulg.
  • Altura de la carcasa
    6.38 pulg.
  • Longitud de la carcasa
    5.80 pulg.
  • Ancho de la carcasa
    3.81 pulg.
  • Tamaño de entrada
    0.6250 pulg.
  • Tamaño del reductor del fabricante
    1206
  • RPM máximas de salida
    Entrada de 44.000 a 1750 rpm
  • Par de salida máximo
    1102 pulg-lbs a 100 rpm
  • Tamaño de estructura NEMA / IEC
    56C
  • Relación nominal
    40:1
  • Tamaño de salida
    1.0000 pulg.
  • Relación
    40:1
  • Peso
    97.20 lb

Detalles

  • Tipo de componente de caja de engranajes
    Caja de engranajes
  • Material de la carcasa
    Hierro fundido
  • Incluye
    Aceite
  • Tipo de entrada
    Acoplamiento C-Face
  • Número de catálogo del fabricante
    1206WBM3B-40AA
  • Potencia de entrada máxima
    0.710 hp a 1750 rpm
  • Tipo de montaje
    Base horizontal
  • Dirección de salida
    Mano derecha
  • Tipo de salida
    Sólido
  • Capacidad de carga suspendida
    494 lb
  • Reducción
    Individual
  • Serie
    1206W
  • Estándares cumplidos
    AGMA, ISO
  • UPC_NO
    782934155123

Descripción general

Descripción del fabricante
1206WBM3A40-AA OMNIBOX

También puede gustarle

Datos de cumplimiento y seguridad

Haga clic en un icono a continuación para obtener más información sobre los datos de cumplimiento y seguridad
texto alternativo
texto alternativo