Motion
1206WB1B20 OMNIBOX

GROVE GEAR
1206WB1B20 OMNIBOX

Reductor de velocidad de engranaje de gusano en ángulo recto - Reducción única, 20:1 relación, distancia central de 2.0600 pulg., entrada de eje sólido, tamaño de entrada de 0.6250 pulg., salida sólida, tamaño de salida de 1.0000 pulg., salida derecha
Artículo MI #01486261
No. Fabricante 1206WB1B20 OMNIBOX
Precio1,696.65 USD/cada uno
Toque la imagen para verla
Es posible que la foto no represente el artículo real. Consulte el nombre y las especificaciones del producto para obtener todos los detalles.

GROVE GEAR
1206WB1B20 OMNIBOX

Reductor de velocidad de engranaje de gusano en ángulo recto - Reducción única, 20:1 relación, distancia central de 2.0600 pulg., entrada de eje sólido, tamaño de entrada de 0.6250 pulg., salida sólida, tamaño de salida de 1.0000 pulg., salida derecha
Artículo MI #01486261
No. Fabricante 1206WB1B20 OMNIBOX
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
Precio1,696.65 USD/cada uno

Especificaciones

Dimensiones

  • Tamaño de la caja
    206
  • Distancia al centro
    2.0600 pulg.
  • Dimensiones de la carcasa
    5.8 x 3.81 x 6.38 pulg.
  • Altura de la carcasa
    6.38 pulg.
  • Longitud de la carcasa
    5.80 pulg.
  • Ancho de la carcasa
    3.81 pulg.
  • Tamaño de entrada
    0.6250 pulg.
  • Tamaño del reductor del fabricante
    1206
  • RPM máximas de salida
    Entrada de 88.000 a 1750 rpm
  • Par de salida máximo
    1110 pulg-lbs a 100 rpm
  • Relación nominal
    20:1
  • Tamaño de salida
    1.0000 pulg.
  • Relación
    20:1
  • Altura de las dimensiones de envío
    6.3900 pulg.;162.30 mm
  • Longitud de las dimensiones de envío
    9.3600 pulg.;237.70 mm
  • Ancho de dimensiones de envío
    9.1400 pulg.;232.20 mm
  • Peso
    87.48 lb

Detalles

  • Tipo de componente de caja de engranajes
    Caja de engranajes
  • Material de la carcasa
    Hierro fundido
  • Incluye
    Aceite
  • Tipo de entrada
    Eje sólido
  • Número de catálogo del fabricante
    4704595
  • Potencia de entrada máxima
    1.293 hp a 1750 rpm
  • Tipo de montaje
    Base horizontal
  • Dirección de salida
    Mano derecha
  • Tipo de salida
    Sólido
  • Capacidad de carga suspendida
    494 lb
  • Reducción
    Individual
  • Serie
    1206W
  • Estándares cumplidos
    AGMA, ISO
  • UPC_NO
    782934155246

Descripción general

Descripción del fabricante
1206WB1A20 OMNIBOX

También puede gustarle

Datos de cumplimiento y seguridad

Haga clic en un icono a continuación para obtener más información sobre los datos de cumplimiento y seguridad
texto alternativo
texto alternativo
¿Cómo calificaría su experiencia?Seleccione una opción del 1 al 5, donde 1 significa "Nada bueno" y 5 significa "Muy bueno"