Especificaciones
Dimensiones
- Distancia al centro2.0600 pulg.
- Dimensiones de la carcasa5.8 x 3.81 x 6.38 pulg.
- Altura de la carcasa6.38 pulg.
- Longitud de la carcasa5.80 pulg.
- Ancho de la carcasa3.81 pulg.
- Tamaño de entrada0.6250 pulg.
- Tamaño del reductor del fabricante1206
- RPM máximas de salidaEntrada de 88.000 a 1750 rpm
- Par de salida máximo1110 pulg-lbs a 100 rpm
- Tamaño de salida1.0000 pulg.
- Relación20:1
- Altura de las dimensiones de envío6.3800 pulg.
- Longitud de las dimensiones de envío9.3600 pulg.
- Ancho de dimensiones de envío9.1400 pulg.
- Peso87.48 lb
Detalles
- Material de la carcasaHierro fundido
- IncluyeAceite
- Tipo de entradaEje sólido
- Número de catálogo del fabricante4704615
- Potencia de entrada máxima1.293 hp a 1750 rpm
- Tipo de montajeBase horizontal
- Dirección de salidaMano derecha
- Tipo de salidaSólido
- Capacidad de carga suspendida494 lb
- ReducciónIndividual
- Serie1206W
- Estándares cumplidosAGMA, ISO
- UPC_NO782934155444