Especificaciones
Dimensiones
- Distancia al centro2.3800 pulg.
- Dimensiones de la carcasa6.12 x 4.06 x 6.94 pulg.
- Altura de la carcasa6.94 pulg.
- Longitud de la carcasa6.12 pulg.
- Ancho de la carcasa4.06 pulg.
- Tamaño de entrada0.8750 pulg.
- Tamaño del reductor del fabricante1238
- RPM máximas de salidaEntrada de 350.000 a 1750 rpm
- Par de salida máximo1286 pulg-lbs a 100 rpm
- Tamaño de estructura NEMA / IEC140TC
- Tamaño de salida1.1250 pulg.
- Relación5:1
- Altura de las dimensiones de envío6.9400 pulg.;176.30 mm
- Longitud de las dimensiones de envío10.2800 pulg.;261.10 mm
- Ancho de dimensiones de envío8.5700 pulg.;217.70 mm
- Peso149.04 lb
Detalles
- Material de la carcasaHierro fundido
- IncluyeAceite
- Tipo de entradaAcolchado de cara en C
- Número de catálogo del fabricante4704668
- Potencia de entrada máxima3.889 hp a 1750 rpm
- Tipo de montajeBase horizontal
- Dirección de salidaMano derecha
- Tipo de salidaSólido
- Capacidad de carga suspendida1107 lb
- ReducciónIndividual
- Serie1238W
- Estándares cumplidosAGMA, ISO
- UPC_NO782934155970