Motion
1238WBM3B25-AB OMNIBOX

GROVE GEAR
1238WBM3B25-AB OMNIBOX

1238WBM3A25-AB Reductor de velocidad de engranaje de gusano en ángulo recto - Reducción simple, 25:1 Relación, Distancia central de 2.38 pulg., Acoplamiento C-Face, Tamaño de entrada de 0.7500 pulg., Salida derecha, Marco de 140TC
Artículo MI #01486354
No. Fabricante 1238WBM3B25-AB OMNIBOX
Precio2,209.60 USD/cada uno
Toque la imagen para verla
Es posible que la foto no represente el artículo real. Consulte el nombre y las especificaciones del producto para obtener todos los detalles.

GROVE GEAR
1238WBM3B25-AB OMNIBOX

1238WBM3A25-AB Reductor de velocidad de engranaje de gusano en ángulo recto - Reducción simple, 25:1 Relación, Distancia central de 2.38 pulg., Acoplamiento C-Face, Tamaño de entrada de 0.7500 pulg., Salida derecha, Marco de 140TC
Artículo MI #01486354
No. Fabricante 1238WBM3B25-AB OMNIBOX
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
Precio2,209.60 USD/cada uno

Especificaciones

Dimensiones

  • Distancia al centro
    2.3800 pulg.
  • Dimensiones de la carcasa
    6.12 x 4.06 x 6.94 pulg.
  • Altura de la carcasa
    6.94 pulg.
  • Longitud de la carcasa
    6.12 pulg.
  • Ancho de la carcasa
    4.06 pulg.
  • Tamaño de entrada
    0.8750 pulg.
  • Tamaño del reductor del fabricante
    1238
  • RPM máximas de salida
    Entrada de 70.000 a 1750 rpm
  • Par de salida máximo
    1738 pulg-lbs a 100 rpm
  • Tamaño de estructura NEMA / IEC
    140TC
  • Tamaño de salida
    1.1250 pulg.
  • Relación
    25:1
  • Peso
    149.04 lb

Detalles

  • Material de la carcasa
    Hierro fundido
  • Incluye
    Aceite
  • Tipo de entrada
    Acolchado de cara en C
  • Potencia de entrada máxima
    1.510 hp a 1750 rpm
  • Tipo de montaje
    Base horizontal
  • Dirección de salida
    Mano derecha
  • Tipo de salida
    Sólido
  • Capacidad de carga suspendida
    1107 lb
  • Reducción
    Individual
  • Serie
    1238W
  • Estándares cumplidos
    AGMA, ISO
  • UPC_NO
    782934156175

Descripción general

Descripción del fabricante
1238WBM3A25-AB OMNIBOX

También puede gustarle

Datos de cumplimiento y seguridad

Haga clic en un icono a continuación para obtener más información sobre los datos de cumplimiento y seguridad
texto alternativo
texto alternativo
¿Cómo calificaría su experiencia?Seleccione una opción del 1 al 5, donde 1 significa "Nada bueno" y 5 significa "Muy bueno"