Motion
1238WBM3B7.5-AB OMNIBOX

GROVE GEAR
1238WBM3B7.5-AB OMNIBOX

Reductor de velocidad de engranaje de gusano en ángulo recto - Reducción única, 7.5:1 Relación, Distancia central de 2.3800 pulg., Entrada de caña de cara C, Tamaño de entrada de 0.8750 pulg., Salida sólida, Tamaño de salida de 1.1250 pulg., Salida derecha, 140TC tramas
Artículo MI #01486368
No. Fabricante 1238WBM3B7.5-AB OMNIBOX
Precio2,209.60 USD/cada uno
Toque la imagen para verla
Es posible que la foto no represente el artículo real. Consulte el nombre y las especificaciones del producto para obtener todos los detalles.

GROVE GEAR
1238WBM3B7.5-AB OMNIBOX

Reductor de velocidad de engranaje de gusano en ángulo recto - Reducción única, 7.5:1 Relación, Distancia central de 2.3800 pulg., Entrada de caña de cara C, Tamaño de entrada de 0.8750 pulg., Salida sólida, Tamaño de salida de 1.1250 pulg., Salida derecha, 140TC tramas
Artículo MI #01486368
No. Fabricante 1238WBM3B7.5-AB OMNIBOX
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
Precio2,209.60 USD/cada uno

Especificaciones

Dimensiones

  • Distancia al centro
    2.3800 pulg.
  • Dimensiones de la carcasa
    6.12 x 4.06 x 6.94 pulg.
  • Altura de la carcasa
    6.94 pulg.
  • Longitud de la carcasa
    6.12 pulg.
  • Ancho de la carcasa
    4.06 pulg.
  • Tamaño de entrada
    0.8750 pulg.
  • Tamaño del reductor del fabricante
    1238
  • RPM máximas de salida
    Entrada de 233.000 a 1750 rpm
  • Par de salida máximo
    1523 pulg-lbs a 100 rpm
  • Tamaño de estructura NEMA / IEC
    140TC
  • Relación nominal
    7.5:1
  • Tamaño de salida
    1.1250 pulg.
  • Relación
    7.5:1
  • Altura de las dimensiones de envío
    6.9400 pulg.;176.28 mm
  • Longitud de las dimensiones de envío
    10.2800 pulg.;261.11 mm
  • Ancho de dimensiones de envío
    8.5700 pulg.;217.68 mm
  • Peso
    149.04 lb

Detalles

  • Tipo de componente de caja de engranajes
    Caja de engranajes
  • Material de la carcasa
    Hierro fundido
  • Incluye
    Aceite
  • Tipo de entrada
    Acolchado de cara en C
  • Número de catálogo del fabricante
    4704702
  • Potencia de entrada máxima
    3.605 hp a 1750 rpm
  • Tipo de montaje
    Base horizontal
  • Dirección de salida
    Mano derecha
  • Tipo de salida
    Sólido
  • Capacidad de carga suspendida
    1107 lb
  • Reducción
    Individual
  • Serie
    1238W
  • Estándares cumplidos
    AGMA, ISO
  • UPC_NO
    782934156311

Descripción general

Descripción del fabricante
1238WBM3A7.5-AB OMNIBOX

Datos de cumplimiento y seguridad

Haga clic en un icono a continuación para obtener más información sobre los datos de cumplimiento y seguridad
texto alternativo
texto alternativo