Motion
1238WB1B40 OMNIBOX

GROVE GEAR
1238WB1B40 OMNIBOX

Reductor de velocidad de engranaje de gusano en ángulo recto - Reducción única, 40:1 relación, distancia central de 2.3800 pulg., entrada de eje sólido, tamaño de entrada de 0.7500 pulg., salida sólida, tamaño de salida de 1.1250 pulg., salida derecha
Artículo MI #01486376
No. Fabricante 1238WB1B40 OMNIBOX
Precio2,133.98 USD/cada uno
Toque la imagen para verla
Es posible que la foto no represente el artículo real. Consulte el nombre y las especificaciones del producto para obtener todos los detalles.

GROVE GEAR
1238WB1B40 OMNIBOX

Reductor de velocidad de engranaje de gusano en ángulo recto - Reducción única, 40:1 relación, distancia central de 2.3800 pulg., entrada de eje sólido, tamaño de entrada de 0.7500 pulg., salida sólida, tamaño de salida de 1.1250 pulg., salida derecha
Artículo MI #01486376
No. Fabricante 1238WB1B40 OMNIBOX
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
Precio2,133.98 USD/cada uno

Especificaciones

Dimensiones

  • Distancia al centro
    2.3800 pulg.
  • Dimensiones de la carcasa
    6.12 x 4.06 x 6.94 pulg.
  • Altura de la carcasa
    6.94 pulg.
  • Longitud de la carcasa
    6.12 pulg.
  • Ancho de la carcasa
    4.06 pulg.
  • Tamaño de entrada
    0.7500 pulg.
  • Tamaño del reductor del fabricante
    1238
  • RPM máximas de salida
    Entrada de 44.000 a 1750 rpm
  • Par de salida máximo
    1756 pulg-lbs a 100 rpm
  • Relación nominal
    40:1
  • Tamaño de salida
    1.1250 pulg.
  • Relación
    40:1
  • Altura de las dimensiones de envío
    6.9600 pulg.;176.78 mm
  • Longitud de las dimensiones de envío
    10.2800 pulg.;261.11 mm
  • Ancho de dimensiones de envío
    9.9900 pulg.;253.75 mm
  • Peso
    123.12 lb

Detalles

  • Tipo de componente de caja de engranajes
    Caja de engranajes
  • Material de la carcasa
    Hierro fundido
  • Incluye
    Aceite
  • Tipo de entrada
    Eje sólido
  • Número de catálogo del fabricante
    4704711
  • Potencia de entrada máxima
    1.040 hp a 1750 rpm
  • Tipo de montaje
    Base horizontal
  • Dirección de salida
    Mano derecha
  • Tipo de salida
    Sólido
  • Capacidad de carga suspendida
    1107 lb
  • Reducción
    Individual
  • Serie
    1238W
  • Estándares cumplidos
    AGMA, ISO
  • UPC_NO
    782934156397

Descripción general

Descripción del fabricante
1238WB1A40 OMNIBOX

También puede gustarle

Datos de cumplimiento y seguridad

Haga clic en un icono a continuación para obtener más información sobre los datos de cumplimiento y seguridad
texto alternativo
texto alternativo
¿Cómo calificaría su experiencia?Seleccione una opción del 1 al 5, donde 1 significa "Nada bueno" y 5 significa "Muy bueno"