Especificaciones
Dimensiones
- Tamaño de la caja325
- Distancia al centro3.2500 pulg.
- Dimensiones de la carcasa8-1/2 x 5.75 x 9.38 pulg.
- Altura de la carcasa9.38 pulg.
- Longitud de la carcasa8.50 pulg.
- Ancho de la carcasa5.75 pulg.
- Tamaño de entrada0.8750 pulg.
- Tamaño del reductor del fabricante1325
- RPM máximas de salidaEntrada de 58.000 a 1750 rpm
- Par de salida máximo5007 pulg-lbs a 100 rpm
- Tamaño de estructura NEMA / IEC140TC
- Relación nominal30:1
- Tamaño de salida1.3750 pulg.
- Relación30:1
- Altura de las dimensiones de envío9.3800 pulg.;238.25 mm
- Longitud de las dimensiones de envío14.1200 pulg.;358.65 mm
- Ancho de dimensiones de envío13.0600 pulg.;331.72 mm
- Peso123.00 lb
Detalles
- Tipo de componente de caja de engranajesCaja de engranajes
- Material de la carcasaHierro fundido
- IncluyeAceite
- Tipo de entradaAcolchado de cara en C
- Número de catálogo del fabricante4705045
- Potencia de entrada máxima3.003 hp a 1750 rpm
- Tipo de montajeBase horizontal
- Dirección de salidaMano derecha
- Tipo de salidaSólido
- Capacidad de carga suspendida1536 lb
- ReducciónIndividual
- Serie1325W
- Estándares cumplidosAGMA, ISO
- UPC_NO782934159718