Motion
1325WB1B40 OMNIBOX

GROVE GEAR
1325WB1B40 OMNIBOX

Reductor de velocidad de engranaje de gusano en ángulo recto - Reducción única, 40:1 relación, distancia central de 3.2500 pulg., entrada de eje sólido, tamaño de entrada de 0.8750 pulg., salida sólida, tamaño de salida de 1.3750 pulg., salida derecha
Artículo MI #01486733
No. Fabricante 1325WB1B40 OMNIBOX
Precio3,827.35 USD/cada uno
Toque la imagen para verla
Es posible que la foto no represente el artículo real. Consulte el nombre y las especificaciones del producto para obtener todos los detalles.

GROVE GEAR
1325WB1B40 OMNIBOX

Reductor de velocidad de engranaje de gusano en ángulo recto - Reducción única, 40:1 relación, distancia central de 3.2500 pulg., entrada de eje sólido, tamaño de entrada de 0.8750 pulg., salida sólida, tamaño de salida de 1.3750 pulg., salida derecha
Artículo MI #01486733
No. Fabricante 1325WB1B40 OMNIBOX
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
Precio3,827.35 USD/cada uno

Especificaciones

Dimensiones

  • Tamaño de la caja
    325
  • Distancia al centro
    3.2500 pulg.
  • Dimensiones de la carcasa
    8-1/2 x 5.75 x 9.38 pulg.
  • Altura de la carcasa
    9.38 pulg.
  • Longitud de la carcasa
    8.50 pulg.
  • Ancho de la carcasa
    5.75 pulg.
  • Tamaño de entrada
    0.8750 pulg.
  • Tamaño del reductor del fabricante
    1325
  • RPM máximas de salida
    Entrada de 44.000 a 1750 rpm
  • Par de salida máximo
    4769 pulg-lbs a 100 rpm
  • Relación nominal
    40:1
  • Tamaño de salida
    1.3750 pulg.
  • Relación
    40:1
  • Peso
    119.00 lb

Detalles

  • Tipo de componente de caja de engranajes
    Caja de engranajes
  • Material de la carcasa
    Hierro fundido
  • Incluye
    Aceite
  • Tipo de entrada
    Eje sólido
  • Número de catálogo del fabricante
    4705069
  • Potencia de entrada máxima
    2.348 hp a 1750 rpm
  • Tipo de montaje
    Base horizontal
  • Dirección de salida
    Mano derecha
  • Tipo de salida
    Sólido
  • Capacidad de carga suspendida
    1536 lb
  • Reducción
    Individual
  • Serie
    1325W
  • Estándares cumplidos
    AGMA, ISO
  • UPC_NO
    782934763182

Descripción general

Descripción del fabricante
1325WB1A40 OMNIBOX

También puede gustarle

Datos de cumplimiento y seguridad

Haga clic en un icono a continuación para obtener más información sobre los datos de cumplimiento y seguridad
texto alternativo
texto alternativo

Los clientes también compraron