Motion
1425WBM2B50-AC OMNIBOX

Grove Gear (RRX)
1425WBM2B50-AC OMNIBOX

Reductor de velocidad de engranaje de gusano en ángulo recto - Reducción única, 50:1 relación, distancia central de 4.25 in, acoplamiento C-Face, tamaño de entrada de 1.2500 in, salida derecha, marco de 180TC
Artículo MI #01486813
No. Fabricante 1425WBM2B50-AC OMNIBOX
Precio6,212.89 USD/cada uno
Toque la imagen para verla
Es posible que la foto no represente el artículo real. Consulte el nombre y las especificaciones del producto para obtener todos los detalles.

Grove Gear (RRX)
1425WBM2B50-AC OMNIBOX

Reductor de velocidad de engranaje de gusano en ángulo recto - Reducción única, 50:1 relación, distancia central de 4.25 in, acoplamiento C-Face, tamaño de entrada de 1.2500 in, salida derecha, marco de 180TC
Artículo MI #01486813
No. Fabricante 1425WBM2B50-AC OMNIBOX
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
Precio6,212.89 USD/cada uno

Especificaciones

Dimensiones

  • Distancia al centro
    4.2500 pulg.
  • Dimensiones de la carcasa
    10-1/4 x 6.13 x 11.38 pulg.
  • Altura de la carcasa
    11.38 pulg.
  • Longitud de la carcasa
    10.25 pulg.
  • Ancho de la carcasa
    6.13 pulg.
  • Tamaño de entrada
    1.1250 pulg.
  • Tamaño del reductor del fabricante
    1425
  • RPM máximas de salida
    Entrada de 35.000 a 1750 rpm
  • Par de salida máximo
    9497 pulg-lbs a 100 rpm
  • Tamaño de estructura NEMA / IEC
    180TC
  • Tamaño de salida
    1.8750 pulg.
  • Relación
    50:1
  • Peso
    373.76 lb

Detalles

  • Material de la carcasa
    Hierro fundido
  • Incluye
    Aceite
  • Tipo de entrada
    Acolchado de cara en C
  • Potencia de entrada máxima
    3.528 hp a 1750 rpm
  • Tipo de montaje
    Base horizontal
  • Dirección de salida
    Mano derecha
  • Tipo de salida
    Sólido
  • Capacidad de carga suspendida
    2265 lb
  • Reducción
    Individual
  • Serie
    1425W
  • Estándares cumplidos
    AGMA, ISO
  • UPC_NO
    782934160752

Descripción general

Descripción del fabricante
1425WBM2A50-AC OMNIBOX

También puede gustarle

Datos de cumplimiento y seguridad

Haga clic en un icono a continuación para obtener más información sobre los datos de cumplimiento y seguridad
texto alternativo
texto alternativo