Especificaciones
Dimensiones
- Distancia al centro4.2500 pulg.
- Dimensiones de la carcasa10-1/4 x 6.13 x 11.38 pulg.
- Altura de la carcasa11.38 pulg.
- Longitud de la carcasa10.25 pulg.
- Ancho de la carcasa6.13 pulg.
- Tamaño de entrada1.6250 pulg.
- Tamaño del reductor del fabricante1425
- RPM máximas de salidaEntrada de 350.000 a 1750 rpm
- Par de salida máximo7043 pulg-lbs a 100 rpm
- Tamaño de estructura NEMA / IEC250TC
- Tamaño de salida1.8750 pulg.
- Relación5.17:1
- Peso373.76 lb
Detalles
- Material de la carcasaHierro fundido
- IncluyeAceite
- Tipo de entradaAcolchado de cara en C
- Potencia de entrada máxima15.548 hp a 1750 rpm
- Tipo de montajeBase horizontal
- Dirección de salidaMano derecha
- Tipo de salidaSólido
- Capacidad de carga suspendida2265 lb
- ReducciónIndividual
- Serie1425W
- Estándares cumplidosAGMA, ISO
- UPC_NO782934161049