Motion
1525WBM1B30-AC OMNIBOX

Grove Gear (RRX)
1525WBM1B30-AC OMNIBOX

1525WBM1A30-AC Reductor de velocidad de engranaje de gusano en ángulo recto - Reducción simple, 30:1 Relación, Distancia central de 5.25 pulg., Acoplamiento C-Face, Tamaño de entrada de 1.2500 pulg., Salida derecha, Marco de 180TC
Artículo MI #01486890
No. Fabricante 1525WBM1B30-AC OMNIBOX
Precio9,699.89 USD/cada uno
Toque la imagen para verla
Es posible que la foto no represente el artículo real. Consulte el nombre y las especificaciones del producto para obtener todos los detalles.

Grove Gear (RRX)
1525WBM1B30-AC OMNIBOX

1525WBM1A30-AC Reductor de velocidad de engranaje de gusano en ángulo recto - Reducción simple, 30:1 Relación, Distancia central de 5.25 pulg., Acoplamiento C-Face, Tamaño de entrada de 1.2500 pulg., Salida derecha, Marco de 180TC
Artículo MI #01486890
No. Fabricante 1525WBM1B30-AC OMNIBOX
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
Precio9,699.89 USD/cada uno

Especificaciones

Dimensiones

  • Distancia al centro
    5.2500 pulg.
  • Dimensiones de la carcasa
    13 x 7.19 x 14 pulg.
  • Altura de la carcasa
    14.00 pulg.
  • Longitud de la carcasa
    13.00 pulg.
  • Ancho de la carcasa
    7.19 pulg.
  • Tamaño de entrada
    1.1250 pulg.
  • Tamaño del reductor del fabricante
    1525
  • RPM máximas de salida
    Entrada de 58.000 a 1750 rpm
  • Par de salida máximo
    18653 pulg-lbs a 100 rpm
  • Tamaño de estructura NEMA / IEC
    180TC
  • Tamaño de salida
    2.0000 pulg.
  • Relación
    30:1
  • Peso
    513.76 lb

Detalles

  • Material de la carcasa
    Hierro fundido
  • Incluye
    Aceite
  • Tipo de entrada
    Acolchado de cara en C
  • Potencia de entrada máxima
    8.043 hp a 1750 rpm
  • Tipo de montaje
    Base horizontal
  • Dirección de salida
    Mano derecha
  • Tipo de salida
    Sólido
  • Capacidad de carga suspendida
    2752 lb
  • Reducción
    Individual
  • Serie
    1525W
  • Estándares cumplidos
    AGMA, ISO
  • UPC_NO
    782934161520

Descripción general

Descripción del fabricante
1525WBM1A30-AC OMNIBOX

También puede gustarle

Datos de cumplimiento y seguridad

Haga clic en un icono a continuación para obtener más información sobre los datos de cumplimiento y seguridad
texto alternativo
texto alternativo