Especificaciones
Dimensiones
- Distancia al centro5.2500 pulg.
- Tamaño de entrada1.1250 pulg.
- Tamaño del reductor del fabricante1525
- RPM máximas de salida43.75 rpm
- Par de salida máximo7159 pulg-lbs a 1750 rpm
- Tamaño de estructura NEMA / IEC180TC
- Tamaño de salida2.0000 pulg.
- Relación40:1
- Peso513.76 lb
Detalles
- Material de la carcasaHierro fundido
- Tipo de entradaAcolchado de cara en C
- Número de catálogo del fabricante4705233
- Página de producto del fabricante
- Número de Upc del fabricante782934161551
- Potencia de entrada máxima6.290 hp a 1750 rpm
- Dirección de salidaDoble
- Tipo de salidaSólido
- ReducciónIndividual
- Serie1525W
- UPC_NO782934161551