Especificaciones
Dimensiones
- Distancia al centro5.2500 pulg.
- Dimensiones de la carcasa13 x 7.19 x 14 pulg.
- Altura de la carcasa14.00 pulg.
- Longitud de la carcasa13.00 pulg.
- Ancho de la carcasa7.19 pulg.
- Tamaño de entrada1.1250 pulg.
- Tamaño del reductor del fabricante1525
- RPM máximas de salidaEntrada de 44.000 a 1750 rpm
- Par de salida máximo18434 pulg-lbs a 100 rpm
- Tamaño de estructura NEMA / IEC180TC
- Tamaño de salida2.0000 pulg.
- Relación40:1
- Peso513.76 lb
Detalles
- Material de la carcasaHierro fundido
- IncluyeAceite
- Tipo de entradaAcolchado de cara en C
- Potencia de entrada máxima6.292 hp a 1750 rpm
- Tipo de montajeBase horizontal
- Dirección de salidaMano derecha
- Tipo de salidaSólido
- Capacidad de carga suspendida2752 lb
- ReducciónIndividual
- Serie1525W
- Estándares cumplidosAGMA, ISO
- UPC_NO782934161810