Motion
1154WBQM1B20-AA-625 OMNIBOX

GROVE GEAR
1154WBQM1B20-AA-625 OMNIBOX

Reductor de velocidad de engranaje de gusano en ángulo recto - Reducción única, 20:1 relación, distancia central de 1.5400 in, entrada de acoplamiento frontal en C, tamaño de entrada de 0.6250 in, salida hueca, tamaño de salida de 0.7500 in, salida derecha, marco de 56C
Artículo MI #01487369
No. Fabricante 1154WBQM1B20-AA-625 OMNIBOX
Precio2,074.79 USD/cada uno
Toque la imagen para verla
Es posible que la foto no represente el artículo real. Consulte el nombre y las especificaciones del producto para obtener todos los detalles.

GROVE GEAR
1154WBQM1B20-AA-625 OMNIBOX

Reductor de velocidad de engranaje de gusano en ángulo recto - Reducción única, 20:1 relación, distancia central de 1.5400 in, entrada de acoplamiento frontal en C, tamaño de entrada de 0.6250 in, salida hueca, tamaño de salida de 0.7500 in, salida derecha, marco de 56C
Artículo MI #01487369
No. Fabricante 1154WBQM1B20-AA-625 OMNIBOX
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
Precio2,074.79 USD/cada uno

Especificaciones

Dimensiones

  • Distancia al centro
    1.5400 pulg.
  • Dimensiones de la carcasa
    4.88 x 3.44 x 5.38 pulg.
  • Altura de la carcasa
    5.38 pulg.
  • Longitud de la carcasa
    4.88 pulg.
  • Ancho de la carcasa
    3.44 pulg.
  • Tamaño de entrada
    0.6250 pulg.
  • Tamaño del reductor del fabricante
    1154
  • RPM máximas de salida
    Entrada de 88.000 a 1750 rpm
  • Par de salida máximo
    556 pulg-lbs a 100 rpm
  • Tamaño de estructura NEMA / IEC
    56C
  • Tamaño de salida
    0.7500 pulg.
  • Relación
    20:1
  • Altura de las dimensiones de envío
    9.8800 pulg.;250.95 mm
  • Longitud de las dimensiones de envío
    7.1300 pulg.;181.10 mm
  • Ancho de dimensiones de envío
    5.4200 pulg.;137.67 mm
  • Peso
    71.28 lb

Detalles

  • Material de la carcasa
    Hierro fundido
  • Incluye
    Aceite
  • Tipo de entrada
    Acoplamiento C-Face
  • Número de catálogo del fabricante
    4711627
  • Potencia de entrada máxima
    0.639 hp a 1750 rpm
  • Tipo de montaje
    Base horizontal
  • Dirección de salida
    Mano derecha
  • Tipo de salida
    Holgura
  • Capacidad de carga suspendida
    517 lb
  • Reducción
    Individual
  • Serie
    1154W
  • Estándares cumplidos
    AGMA, ISO
  • UPC_NO
    782934166501

Descripción general

Descripción del fabricante
1154WBQM1A20-AA-625 OMNIBOX