Especificaciones
Dimensiones
- Tamaño de la caja175
- Distancia al centro1.7500 pulg.
- Dimensiones de la carcasa5.06 x 3.56 x 5-3/4 pulg.
- Altura de la carcasa5.75 pulg.
- Longitud de la carcasa5.06 pulg.
- Ancho de la carcasa3.56 pulg.
- Tamaño de entrada0.6250 pulg.
- Tamaño del reductor del fabricante1175
- RPM máximas de salidaEntrada de 350.000 a 1750 rpm
- Par de salida máximo478 pulg-lbs a 100 rpm
- Tamaño de estructura NEMA / IEC56C
- Relación nominal100:1
- Tamaño de salida0.8750 pulg.
- Relación5:1
- Altura de las dimensiones de envío10.2500 pulg.;260.35 mm
- Longitud de las dimensiones de envío5.5000 pulg.;139.70 mm
- Ancho de dimensiones de envío4.0200 pulg.;102.11 mm
- Peso81.00 lb
Detalles
- Tipo de componente de caja de engranajesCaja de engranajes
- Material de la carcasaHierro fundido
- IncluyeAceite
- Estilo de entradaAcolchado de cara en C
- Tipo de entradaAcoplamiento C-Face
- Número de catálogo del fabricante4711652
- Potencia de entrada máxima1.771 hp a 1750 rpm
- Tipo de montajeBase horizontal
- Dirección de salidaMano derecha
- Tipo de salidaHolgura
- Capacidad de carga suspendida473 lb
- ReducciónIndividual
- Serie1175W
- Estándares cumplidosAGMA, ISO
- EstiloAcolchado de cara en C
- UPC_NO782934166754