Motion
1175WBQM1B7.5-AB-100 OMNIBOX

GROVE GEAR
1175WBQM1B7.5-AB-100 OMNIBOX

Reductor de velocidad de engranaje de gusano en ángulo recto - Reducción única, 7.5:1 Relación, distancia central de 1.7500 pulg., entrada de caña de cara C, tamaño de entrada de 0.8750 pulg., salida hueca, tamaño de salida de 0.8750 pulg., salida derecha, 140TC tramas
Artículo MI #01487397
No. Fabricante 1175WBQM1B7.5-AB-100 OMNIBOX
Precio2,193.17 USD/cada uno
Toque la imagen para verla
Es posible que la foto no represente el artículo real. Consulte el nombre y las especificaciones del producto para obtener todos los detalles.

GROVE GEAR
1175WBQM1B7.5-AB-100 OMNIBOX

Reductor de velocidad de engranaje de gusano en ángulo recto - Reducción única, 7.5:1 Relación, distancia central de 1.7500 pulg., entrada de caña de cara C, tamaño de entrada de 0.8750 pulg., salida hueca, tamaño de salida de 0.8750 pulg., salida derecha, 140TC tramas
Artículo MI #01487397
No. Fabricante 1175WBQM1B7.5-AB-100 OMNIBOX
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
Precio2,193.17 USD/cada uno

Especificaciones

Dimensiones

  • Tamaño de la caja
    175
  • Distancia al centro
    1.7500 pulg.
  • Dimensiones de la carcasa
    5.06 x 3.56 x 5-3/4 pulg.
  • Altura de la carcasa
    5.75 pulg.
  • Longitud de la carcasa
    5.06 pulg.
  • Ancho de la carcasa
    3.56 pulg.
  • Tamaño de entrada
    0.8750 pulg.
  • Tamaño del reductor del fabricante
    1175
  • RPM máximas de salida
    Entrada de 233.000 a 1750 rpm
  • Par de salida máximo
    614 pulg-lbs a 100 rpm
  • Tamaño de estructura NEMA / IEC
    140TC
  • Relación nominal
    7.5:1
  • Tamaño de salida
    0.8750 pulg.
  • Relación
    7.5:1
  • Altura de las dimensiones de envío
    10.2500 pulg.;260.35 mm
  • Longitud de las dimensiones de envío
    7.3400 pulg.;186.44 mm
  • Ancho de dimensiones de envío
    5.5000 pulg.;139.70 mm
  • Peso
    81.00 lb

Detalles

  • Tipo de componente de caja de engranajes
    Caja de engranajes
  • Material de la carcasa
    Hierro fundido
  • Incluye
    Aceite
  • Tipo de entrada
    Acolchado de cara en C
  • Número de catálogo del fabricante
    4711655
  • Potencia de entrada máxima
    1.667 hp a 1750 rpm
  • Tipo de montaje
    Base horizontal
  • Dirección de salida
    Mano derecha
  • Tipo de salida
    Holgura
  • Capacidad de carga suspendida
    473 lb
  • Reducción
    Individual
  • Serie
    1175W
  • Estándares cumplidos
    AGMA, ISO
  • UPC_NO
    782934166785

Descripción general

Descripción del fabricante
1175WBQM1A7.5-AB-100 OMNIBOX