Motion
1175WBQM1B7.5-AA-100 OMNIBOX

GROVE GEAR
1175WBQM1B7.5-AA-100 OMNIBOX

Reductor de velocidad de engranaje de gusano en ángulo recto - Reducción única, 7.5:1 Relación, distancia central de 1.7500 pulg., entrada de acoplamiento C-Face, tamaño de entrada de 0.6250 pulg., salida hueca, tamaño de salida de 0.8750 pulg., salida derecha, marco de 56C
Artículo MI #01487398
No. Fabricante 1175WBQM1B7.5-AA-100 OMNIBOX
Precio2,194.81 USD/cada uno
Toque la imagen para verla
Es posible que la foto no represente el artículo real. Consulte el nombre y las especificaciones del producto para obtener todos los detalles.

GROVE GEAR
1175WBQM1B7.5-AA-100 OMNIBOX

Reductor de velocidad de engranaje de gusano en ángulo recto - Reducción única, 7.5:1 Relación, distancia central de 1.7500 pulg., entrada de acoplamiento C-Face, tamaño de entrada de 0.6250 pulg., salida hueca, tamaño de salida de 0.8750 pulg., salida derecha, marco de 56C
Artículo MI #01487398
No. Fabricante 1175WBQM1B7.5-AA-100 OMNIBOX
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
Precio2,194.81 USD/cada uno

Especificaciones

Dimensiones

  • Tamaño de la caja
    175
  • Distancia al centro
    1.7500 pulg.
  • Dimensiones de la carcasa
    5.06 x 3.56 x 5-3/4 pulg.
  • Altura de la carcasa
    5.75 pulg.
  • Longitud de la carcasa
    5.06 pulg.
  • Ancho de la carcasa
    3.56 pulg.
  • Tamaño de entrada
    0.6250 pulg.
  • Tamaño del reductor del fabricante
    1175
  • RPM máximas de salida
    Entrada de 233.000 a 1750 rpm
  • Par de salida máximo
    614 pulg-lbs a 100 rpm
  • Tamaño de estructura NEMA / IEC
    56C
  • Relación nominal
    7.5:1
  • Tamaño de salida
    0.8750 pulg.
  • Relación
    7.5:1
  • Altura de las dimensiones de envío
    10.2500 pulg.;260.35 mm
  • Longitud de las dimensiones de envío
    5.5000 pulg.;139.70 mm
  • Ancho de dimensiones de envío
    4.0200 pulg.;102.11 mm
  • Peso
    81.00 lb

Detalles

  • Tipo de componente de caja de engranajes
    Caja de engranajes
  • Material de la carcasa
    Hierro fundido
  • Incluye
    Aceite
  • Tipo de entrada
    Acoplamiento C-Face
  • Número de catálogo del fabricante
    4711656
  • Potencia de entrada máxima
    1.667 hp a 1750 rpm
  • Tipo de montaje
    Base horizontal
  • Dirección de salida
    Mano derecha
  • Tipo de salida
    Holgura
  • Capacidad de carga suspendida
    473 lb
  • Reducción
    Individual
  • Serie
    1175W
  • Estándares cumplidos
    AGMA, ISO
  • UPC_NO
    782934166792

Descripción general

Descripción del fabricante
1175WBQM1A7.5-AA-100 OMNIBOX