Especificaciones
Dimensiones
- Tamaño de la caja175
- Distancia al centro1.7500 pulg.
- Dimensiones de la carcasa5.06 x 3.56 x 5-3/4 pulg.
- Altura de la carcasa5.75 pulg.
- Longitud de la carcasa5.06 pulg.
- Ancho de la carcasa3.56 pulg.
- Tamaño de entrada0.6250 pulg.
- Tamaño del reductor del fabricante1175
- RPM máximas de salidaEntrada de 44.000 a 1750 rpm
- Par de salida máximo674 pulg-lbs a 100 rpm
- Relación nominal100:1
- Tamaño de salida0.8750 pulg.
- Relación40:1
- Peso23.00 lb
Detalles
- Tipo de componente de caja de engranajesCaja de engranajes
- Material de la carcasaHierro fundido
- IncluyeAceite
- Tipo de entradaEje sólido
- Número de catálogo del fabricante4711662
- Potencia de entrada máxima0.469 hp a 1750 rpm
- Tipo de montajeBase horizontal
- Dirección de salidaMano derecha
- Tipo de salidaHolgura
- Capacidad de carga suspendida473 lb
- ReducciónIndividual
- Serie1175W
- Estándares cumplidosAGMA, ISO
- UPC_NO782934166853