Especificaciones
Dimensiones
- Tamaño de la caja206
- Distancia al centro2.0600 pulg.
- Dimensiones de la carcasa5.8 x 3.81 x 6.38 pulg.
- Altura de la carcasa6.38 pulg.
- Longitud de la carcasa5.80 pulg.
- Ancho de la carcasa3.81 pulg.
- Tamaño de entrada0.6250 pulg.
- Tamaño del reductor del fabricante1206
- RPM máximas de salidaEntrada de 88.000 a 1750 rpm
- Par de salida máximo1110 pulg-lbs a 100 rpm
- Tamaño de estructura NEMA / IEC56C
- Relación nominal20:1
- Tamaño de salida1.4375 pulg.
- Relación20:1
- Altura de las dimensiones de envío11.5300 pulg.;292.90 mm
- Longitud de las dimensiones de envío6.0000 pulg.;152.40 mm
- Ancho de dimensiones de envío4.4000 pulg.;111.80 mm
- Peso106.92 lb
Detalles
- Tipo de componente de caja de engranajesCaja de engranajes
- Material de la carcasaHierro fundido
- IncluyeAceite
- Tipo de entradaAcoplamiento C-Face
- Número de catálogo del fabricante4711672
- Potencia de entrada máxima1.293 hp a 1750 rpm
- Tipo de montajeBase horizontal
- Dirección de salidaMano derecha
- Tipo de salidaHolgura
- Capacidad de carga suspendida494 lb
- ReducciónIndividual
- Serie1206W
- Estándares cumplidosAGMA, ISO
- UPC_NO782934166952