Motion
1238WBQM1B5-AA-144 OMNIBOX

GROVE GEAR
1238WBQM1B5-AA-144 OMNIBOX

Reductor de velocidad de engranaje de gusano en ángulo recto - Reducción única, 5:1 relación, distancia central de 2.3800 pulg., entrada de caña de cara C, tamaño de entrada de 0.6250 pulg., salida hueca, tamaño de salida de 1.1250 pulg., salida derecha, marco de 56C
Artículo MI #01487462
No. Fabricante 1238WBQM1B5-AA-144 OMNIBOX
Precio3,153.30 USD/cada uno
Toque la imagen para verla
Es posible que la foto no represente el artículo real. Consulte el nombre y las especificaciones del producto para obtener todos los detalles.

GROVE GEAR
1238WBQM1B5-AA-144 OMNIBOX

Reductor de velocidad de engranaje de gusano en ángulo recto - Reducción única, 5:1 relación, distancia central de 2.3800 pulg., entrada de caña de cara C, tamaño de entrada de 0.6250 pulg., salida hueca, tamaño de salida de 1.1250 pulg., salida derecha, marco de 56C
Artículo MI #01487462
No. Fabricante 1238WBQM1B5-AA-144 OMNIBOX
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
Precio3,153.30 USD/cada uno

Especificaciones

Dimensiones

  • Distancia al centro
    2.3800 pulg.
  • Dimensiones de la carcasa
    6.12 x 4.06 x 6.94 pulg.
  • Altura de la carcasa
    6.94 pulg.
  • Longitud de la carcasa
    6.12 pulg.
  • Ancho de la carcasa
    4.06 pulg.
  • Tamaño de entrada
    0.6250 pulg.
  • Tamaño del reductor del fabricante
    1238
  • RPM máximas de salida
    Entrada de 350.000 a 1750 rpm
  • Par de salida máximo
    1286 pulg-lbs a 100 rpm
  • Tamaño de estructura NEMA / IEC
    56C
  • Tamaño de salida
    1.1250 pulg.
  • Relación
    5:1
  • Altura de las dimensiones de envío
    12.3100 pulg.;312.67 mm
  • Longitud de las dimensiones de envío
    8.5700 pulg.;217.68 mm
  • Ancho de dimensiones de envío
    6.0000 pulg.;152.40 mm
  • Peso
    152.28 lb

Detalles

  • Tipo de componente de caja de engranajes
    Caja de engranajes
  • Material de la carcasa
    Hierro fundido
  • Incluye
    Aceite
  • Tipo de entrada
    Acolchado de cara en C
  • Número de catálogo del fabricante
    4711712
  • Potencia de entrada máxima
    3.889 hp a 1750 rpm
  • Tipo de montaje
    Base horizontal
  • Dirección de salida
    Mano derecha
  • Tipo de salida
    Holgura
  • Capacidad de carga suspendida
    1107 lb
  • Reducción
    Individual
  • Serie
    1238W
  • Estándares cumplidos
    AGMA, ISO
  • UPC_NO
    782934167355

Descripción general

Descripción del fabricante
1238WBQM1A5-AA-144 OMNIBOX

También puede gustarle

Datos de cumplimiento y seguridad

Haga clic en un icono a continuación para obtener más información sobre los datos de cumplimiento y seguridad
texto alternativo
texto alternativo

Los clientes también compraron