Especificaciones
Dimensiones
- Tamaño de la caja262
- Distancia al centro2.6300 pulg.
- Dimensiones de la carcasa7.12 x 4.84 x 8 pulg.
- Altura de la carcasa8.00 pulg.
- Longitud de la carcasa7.12 pulg.
- Ancho de la carcasa4.84 pulg.
- Tamaño de entrada0.7500 pulg.
- Tamaño del reductor del fabricante1262
- RPM máximas de salidaEntrada de 70.000 a 1750 rpm
- Par de salida máximo2286 pulg-lbs a 100 rpm
- Tamaño de estructura NEMA / IEC144
- Relación nominal25:1
- Tamaño de salida1.1250 pulg.
- Relación25:1
- Altura de las dimensiones de envío13.7500 pulg.;349.25 mm
- Longitud de las dimensiones de envío11.1100 pulg.;282.19 mm
- Ancho de dimensiones de envío7.0000 pulg.;177.80 mm
- Peso174.96 lb
Detalles
- Tipo de componente de caja de engranajesCaja de engranajes
- Material de la carcasaHierro fundido
- IncluyeAceite
- Tipo de entradaEje sólido
- Número de catálogo del fabricante4711761
- Potencia de entrada máxima2.023 hp a 1750 rpm
- Tipo de montajeBase horizontal
- Dirección de salidaMano derecha
- Tipo de salidaHolgura
- Capacidad de carga suspendida1107 lb
- ReducciónIndividual
- Serie1262W
- Estándares cumplidosAGMA, ISO
- UPC_NO782934167836