Motion
10103581

GROVE GEAR
10103581

Reductor de velocidad de engranaje de gusano en ángulo recto - 30:1 Relación
Artículo MI #01487689
No. Fabricante 10103581
Precio18,612.31 USD/cada uno
Toque la imagen para verla
Es posible que la foto no represente el artículo real. Consulte el nombre y las especificaciones del producto para obtener todos los detalles.

GROVE GEAR
10103581

Reductor de velocidad de engranaje de gusano en ángulo recto - 30:1 Relación
Artículo MI #01487689
No. Fabricante 10103581
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
Precio18,612.31 USD/cada uno

Especificaciones

Dimensiones

  • Tamaño de la caja
    1600
  • Tamaño del reductor del fabricante
    1600
  • Relación nominal
    30:1
  • Relación
    30:1
  • Altura de las dimensiones de envío
    23.5000 pulg.;596.90 mm
  • Longitud de las dimensiones de envío
    23.2800 pulg.;591.30 mm
  • Ancho de dimensiones de envío
    11.4900 pulg.;291.80 mm
  • Peso
    417.3 lb, 189.3 kg

Detalles

  • Tipo de componente de caja de engranajes
    Caja de engranajes
  • Número de catálogo del fabricante
    4711948

Descripción general

Descripción del fabricante
1600WBQ1A30-344 OMNIBOX

También puede gustarle

Datos de cumplimiento y seguridad

Haga clic en un icono a continuación para obtener más información sobre los datos de cumplimiento y seguridad
texto alternativo
texto alternativo