Motion
CXSM15-15

SMC
CXSM15-15

CILINDRO GUIADO CXS con tipo de cojinete deslizante
Artículo MI #01487804
No. Fabricante CXSM15-15
Precio105.75 USD/cada uno
Toque la imagen para verla
Es posible que la foto no represente el artículo real. Consulte el nombre y las especificaciones del producto para obtener todos los detalles.

SMC
CXSM15-15

CILINDRO GUIADO CXS con tipo de cojinete deslizante
Artículo MI #01487804
No. Fabricante CXSM15-15
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
Precio105.75 USD/cada uno

Especificaciones

Dimensiones

  • Agujero Diámetro  
    15 mm
  • Altura total
    20 mm
  • Longitud total
    94 mm
  • Ancho general
    58 mm
  • Tamaño del puerto
    M5x0.8
  • Fuerza de tracción a 100 psi
    176 N
  • Fuerza de empuje a 100 psi
    247 N
  • Tamaño de la varilla
    8 mm
  • Accidente cerebrovascular  
    15 mm

Detalles

  • Rodamientos
    Cojinete deslizante
  • País de origen
    CN
  • Tipo de cojín
    Parachoques de goma
  • Tipo de cilindro guiado
    Unidad deslizante de varilla doble
  • Presión máxima de funcionamiento
    +0.7 Mpa2
  • Presión mínima de funcionamiento
    +0.1 MPa
  • Tipo de montaje
    Directo
  • Rango de presión de funcionamiento
    De +0.1 a +0.7 MPa
  • Rango de temperatura de funcionamiento
    De -10 a +60 °C
  • Tipo de tubería
    Tuberías estándar
  • Acción del pistón
    Doble acción
  • Sexo del puerto
    Mujer
  • Rosca de puerto estándar
    ISO
  • Tipo de producto
    Cilindros de aire guiados
  • Presión de prueba
    +1.05 MPa
  • Sexo de la barra
    Mujer
  • Tipo de varilla
    Varilla doble
  • Serie
    CXS

Descripción general

Descripción del fabricante
CILINDRO DE VARILLA DOBLE CXSM 15-15

También puede gustarle