Motion
ZPT06BS-A5

SMC
ZPT06BS-A5

ALMOHADILLA DE VACÍO ZP, ZP, ZP2, ZP3 con 6 mm de diámetro de almohadilla
Artículo MI #01487807
No. Fabricante ZPT06BS-A5
Precio8.91 USD/cada uno
Toque la imagen para verla
Es posible que la foto no represente el artículo real. Consulte el nombre y las especificaciones del producto para obtener todos los detalles.

SMC
ZPT06BS-A5

ALMOHADILLA DE VACÍO ZP, ZP, ZP2, ZP3 con 6 mm de diámetro de almohadilla
Artículo MI #01487807
No. Fabricante ZPT06BS-A5

Disponibilidad:
En existencia
En Existencias
Envío
Este producto requiere una solicitud de presupuesto y puede tardar más en procesarse y enviarse
Precio8.91 USD/cada uno

Especificaciones

Dimensiones

  • Altura de la copa
    4 mm
  • Copa exterior Diámetro  
    6 mm
  • Altura total
    20 mm
  • Peso total
    2.5 g
  • Diámetro de la almohadilla
    6 mm
  • Peso
    2.5 g

Detalles

  • Tipo de búfer
    Ninguna
  • Material de la copa
    Goma de silicona
  • Tipo de copa
    Fuelles
  • Orientación de la entrada
    Vertical
  • Compensación de fluido
    Aire
  • Rango de temperatura de funcionamiento
    De -30 a +200 °C
  • Material de la almohadilla
    Goma de silicona
  • Tipo de almohadilla
    Fuelles
  • Tipo de entrada de vacío
    Roscado

Descripción general

Descripción del fabricante
ZPT06BS-A5 ALMOHADILLA DE VACÍO
  • Entrada de vacío vertical
  • Sin búfer
  • Diámetros de pastillas de 2mm a 50mm
  • Estilos de almohadilla plana, acanalada, profunda y de fuelle
  • Cuatro materiales diferentes disponibles

También puede gustarle