Motion
QJ307-TVP
Cojinete de contacto FourPoint - Orificio de 35 mm, 80 mm OD, 21 mm Ancho, Abierto
Artículo MI #01488258
No. Fabricante QJ307-TVP
Precio445.79 USD/cada uno
Toque la imagen para verla
Es posible que la foto no represente el artículo real. Consulte el nombre y las especificaciones del producto para obtener todos los detalles.
Cojinete de contacto FourPoint - Orificio de 35 mm, 80 mm OD, 21 mm Ancho, Abierto
Artículo MI #01488258
No. Fabricante QJ307-TVP
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
Precio445.79 USD/cada uno

Especificaciones

Dimensiones

  • Diámetro interno
    35 mm
  • Radio de filete
    1.5 mm
  • Exterior Diámetro  
    80 mm
  • En general Ancho  
    21 mm
  • Clasificación de precisión
    No calificado
  • Peso
    1.1 lb

Detalles

  • Tipo de cojinete
    Cojinetes de contacto de cuatro puntos
  • Tipo de orificio
    Recto
  • Material de la jaula
    Poliamida
  • Tipo de cierre
    Abierta(s)
  • Descripción
    QJ307-XL-TVP
  • Recubrimiento de acabado
    Sin recubrimiento
  • Autorización interna
    C0
  • RPM Máx.
    10800 rpm
  • Rango de temperatura de funcionamiento
    Máximo de +120 °C
  • Tipo de producto
    Cojinetes de contacto de cuatro puntos
  • Capacidad de carga dinámica radial
    65000 N
  • Capacidad de carga estática radial
    51000 N
  • Características de resistencia
    Resistente a productos químicos
  • Serie
    QJ3
  • Anillo a presión incluido
    Sin anillo a presión
  • Estándares cumplidos
    DIN628-4
  • UPC_NO
    4012801315821

Descripción general

Descripción del fabricante
QJ307-XL-TVP