Motion
LRTZ202531
Anillo interior - Orificio de 20 mm, 25 mm OD
Artículo MI #01488396
No. Fabricante LRTZ202531
Precio39.69 USD/cada uno
Toque la imagen para verla
Es posible que la foto no represente el artículo real. Consulte el nombre y las especificaciones del producto para obtener todos los detalles.
Anillo interior - Orificio de 20 mm, 25 mm OD
Artículo MI #01488396
No. Fabricante LRTZ202531
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
Precio39.69 USD/cada uno

Especificaciones

Dimensiones

  • Diámetro interno
    20 mm
  • Diámetro exterior
    25 mm
  • Ancho general
    31 mm
  • Peso
    0.09 lb

Detalles

  • Tipo de orificio
    Recto
  • Capacidad de carga dinámica
    33800 N
  • Descripción larga
    El LRTZ202531 es un anillo interior de rodamiento de rodillos de aguja con un diámetro interior de 20 mm, un diámetro exterior de 25 mm, un ancho total de 31 mm y un peso de 0.09 lb, diseñado para aplicaciones de rodamiento de rodillos de aguja de ancho extendido que requieren un soporte de carrera interior fiable.  
  • Catálogo del fabricante
  • Número de catálogo del fabricante
    LRTZ202531
  • RPM Máx.
    7500 rpm
  • Tipo de producto
    Anillos interiores del cojinete de rodillos de aguja
  • Serie
    LRTZ
  • Capacidad de carga estática
    44600 N

Descripción general

Descripción del fabricante
CARRERA INTERIOR LRTZ 202531

También puede gustarle

Los clientes también compraron