Especificaciones
Dimensiones
- Diámetro interno22 mm
- Longitud total del acoplamiento2.1500 pulg.
- Código de tamaño de acoplamientoL090
- Diámetro del extremo del cubo2.1 pulg., 2.11 pulg.
- Longitud a través del orificio0.8200 pulg.
- Diámetro exterior2.1100 pulg.
- Peso0.56 lb
Detalles
- Tipo de orificioAcabado con chavetero y acero inoxidable
- Material del concentradorHierro
- Vídeo de instrucciones
- Tipo de mordazaRecto
- Catálogo del fabricante
- Página de producto del fabricante
- Tipo de productoBujes de acoplamiento de mordaza
- Tipo de abrazadera de tornilloTornillo de fijación
- SerieL
- Capacidad de par401 pulg.
- UPC_NO685144419682