Motion
ZB3208 2 1/2 FLG BLK RODILLO BRG

REXNORD INC
ZB3208 2 1/2 FLG BLK ROLLER BRG

Unidad de cojinetes de rodillos redondos de cuatro pernos - 2.5000 pulg. de diámetro interior , anillo excéntrico, cojinete sin expansión (fijo), carcasa de hierro fundido
Artículo MI #01490203
No. Fabricante ZB3208 2 1/2 FLG BLK ROLLER BRG
Precio1,256.51 USD/cada uno
Toque la imagen para verla
Es posible que la foto no represente el artículo real. Consulte el nombre y las especificaciones del producto para obtener todos los detalles.

REXNORD INC
ZB3208 2 1/2 FLG BLK ROLLER BRG

Unidad de cojinetes de rodillos redondos de cuatro pernos - 2.5000 pulg. de diámetro interior , anillo excéntrico, cojinete sin expansión (fijo), carcasa de hierro fundido
Artículo MI #01490203
No. Fabricante ZB3208 2 1/2 FLG BLK ROLLER BRG

Disponibilidad:
En existencia
En Existencias
Envío
Este producto requiere una solicitud de presupuesto y puede tardar más en procesarse y enviarse
Precio1,256.51 USD/cada uno

Especificaciones

Dimensiones

  • Círculo de pernos Diámetro  
    3.3750 pulg.
  • Espaciado entre orificios de pernos
    4.7700 pulg.
  • Tamaño del perno
    0.6250 pulg.
  • Agujero Diámetro  
    2.5000 pulg.
  • Longitud a través del orificio
    3.6563 pulg.
  • Ángulo de desalineación
    Dinámico - ±2.0 °
  • Diámetro exterior
    8.1300 pulg.
  • Profundidad general
    3.6563 pulg.
  • En general Altura  
    3.7500 pulg.
  • Longitud total
    8.1300 pulg.
  • Longitud total Diámetro  
    5.3750 pulg.
  • Ancho general
    8.1300 pulg.
  • Peso
    16.4 lb

Detalles

  • Número de cojinete
    3208U
  • Tipo de cojinete
    Rodillo esférico
  • Tipo de orificio
    Recto
  • Recubrimiento
    Recubrimiento en polvo
  • Color
    Negro
  • Descripción
    Bloques de brida Rexnord ZB3208 Rodamientos de rodillos esféricos Rex - ZB3208
  • Tipo de extremo
    Abierta(s)
  • Tipo de expansión
    Cojinete sin expansión (fijo)
  • Recubrimiento de acabado
    Recubrimiento en polvo
  • Tipo de montaje de brida
    Brida 4-Bolt
  • Código de armonización
    8483204080
  • Construcción de la carcasa
    Sólido
  • Material de la carcasa
    Hierro fundido
  • Tipo de carcasa
    Brida 4-Bolt
  • Dispositivo de bloqueo
    Collar excéntrico
  • Lubricante
    Exxon Ronex MP
  • Tipo de lubricación
    Accesorio de lubricación
  • Número de Upc del fabricante
    698210932299
  • Temperatura máxima de funcionamiento
    225 °F
  • RPM Máx.
    2400 rpm
  • Velocidad máxima
    3300 rpm
  • Tipo de montaje
    Redondo 4-Bolt
  • Número de orificios de montaje
    4
  • Tipo de producto
    Unidades de cojinete de rodillo de montaje en brida
  • Capacidad de carga dinámica radial
    43240 lbf
  • Capacidad de carga estática radial
    53500 lbf
  • Relubricable
    Sí
  • Material de retención
    Polímero
  • Tipo de sello
    Autorización/Sin contacto
  • Autoalineación
    Sí
  • Serie
    6000
  • Estándares cumplidos
    ANSI/ABMA STD 9-1990
  • Capacidad de carga estática
    53500 lbf
  • Tipo de cojinete
    Rodillo esférico
  • UPC_NO
    698210932299

Descripción general

Descripción del fabricante
BLOQUE DE BRIDAS DE BLOQUEO GIRATORIO ZB3208