Motion
32968DB+KLR307.4A

NSK CORP, BEARING DIV
32968DB+KLR307.4A

Montaje de rodamiento de rodillo cónico - diámetro interno de 340 mm, diámetro exterior de 460 mm, ancho de 76 mm
Artículo MI #01490250
No. Fabricante 32968DB+KLR307.4A
Precio70,420.34 USD/cada uno
Toque la imagen para verla
Es posible que la foto no represente el artículo real. Consulte el nombre y las especificaciones del producto para obtener todos los detalles.

NSK CORP, BEARING DIV
32968DB+KLR307.4A

Montaje de rodamiento de rodillo cónico - diámetro interno de 340 mm, diámetro exterior de 460 mm, ancho de 76 mm
Artículo MI #01490250
No. Fabricante 32968DB+KLR307.4A
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
Precio70,420.34 USD/cada uno

Especificaciones

Dimensiones

  • Agujero Diámetro  
    340 mm
  • Diámetro exterior
    460 mm
  • Altura total
    460 mm
  • Longitud total
    460 mm
  • Ancho general
    76 mm
  • Peso
    440.92 lb

Detalles

  • Material del cojinete
    Acero
  • Tipo de cojinete
    Conjuntos completos de cojinetes de rodillos cónicos
  • País de origen
    JP
  • Recubrimiento de acabado
    Sin recubrimiento
  • Código de armonización
    8482200060
  • Número de Upc del fabricante
    029176076343
  • Estándar de medición
    Sistema métrico
  • Tipo de producto
    Conjuntos completos de cojinetes de rodillos cónicos
  • UPC_NO
    029176076343

Descripción general

Descripción del fabricante
32968DB+KLR307.4A BRG
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
¿Cómo calificaría su experiencia?Seleccione una opción del 1 al 5, donde 1 significa "Nada bueno" y 5 significa "Muy bueno"