Motion
R420-2DB+KLR347.4A

NSK CORP, BEARING DIV
R420-2DB+KLR347.4A

Montaje de rodamiento de rodillo cónico - diámetro interno de 420 mm, diámetro exterior de 540 mm, ancho de 62 mm
Artículo MI #01490256
No. Fabricante R420-2DB+KLR347.4A
Price$61,439.64/each
Toque la imagen para verla
Es posible que la foto no represente el artículo real. Consulte el nombre y las especificaciones del producto para obtener todos los detalles.

NSK CORP, BEARING DIV
R420-2DB+KLR347.4A

Montaje de rodamiento de rodillo cónico - diámetro interno de 420 mm, diámetro exterior de 540 mm, ancho de 62 mm
Artículo MI #01490256
No. Fabricante R420-2DB+KLR347.4A
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
Price$61,439.64/each

Especificaciones

Dimensions

  • Bore Diameter  
    420 mm
  • Diámetro exterior
    540 mm
  • Altura total
    500 mm
  • Longitud total
    540 mm
  • Ancho general
    62 mm
  • Peso
    551.16 lb

Details

  • Tipo de conjunto
    Cono y copa
  • Tipo de cojinete
    Conjuntos completos de cojinetes de rodillos cónicos
  • País de origen
    JP
  • Código de armonización
    8482200060
  • Número de Upc del fabricante
    029176028830
  • Estándar de medición
    Sistema métrico
  • Tipo de producto
    Conjuntos completos de cojinetes de rodillos cónicos
  • UPC_NO
    029176028830

Descripción general

Descripción del fabricante
R420-2DB+KLR347.4A BRG

Datos de cumplimiento y seguridad

Haga clic en un icono a continuación para obtener más información sobre los datos de cumplimiento y seguridad
texto alternativo
texto alternativo

Literature & Catalogs