Motion
VPS-232S

BROWNING
VPS-232S

Unidad de cojinetes de bolas del bloque de almohadas - Base 2-Bolt, calibre de 2 pulg., material de hierro fundido, servicio estándar, cojinete sin expansión (fijo)
Artículo MI #01490276
No. Fabricante VPS-232S
Cotización requerida
Toque la imagen para verla
Es posible que la foto no represente el artículo real. Consulte el nombre y las especificaciones del producto para obtener todos los detalles.

BROWNING
VPS-232S

Unidad de cojinetes de bolas del bloque de almohadas - Base 2-Bolt, calibre de 2 pulg., material de hierro fundido, servicio estándar, cojinete sin expansión (fijo)
Artículo MI #01490276
No. Fabricante VPS-232S
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
Cotización requerida

Especificaciones

Dimensiones

  • Línea central de base a orificio
    1.6875 pulg.
  • Ancho de la base
    2.1880 pulg.
  • Longitud del centro del perno al centro
    De 5.7190 a 6.6560 pulg.
  • Tamaño del perno
    0.6250 pulg.
  • Diámetro interno
    2 pulg.
  • Ángulo de desalineación
    ±1.5° Desalineación - Solo estática
  • Altura total
    4.5630 pulg.
  • Longitud total
    8.0000 pulg.
  • Peso
    6.24 lb

Detalles

  • Aplicación
    Browning - Estándar
  • Tipo de orificio
    Redondo / Recto
  • Dibujo CAD
  • Tipo de servicio
    Servicio estándar
  • Tipo de expansión
    Cojinete sin expansión (fijo)
  • Características y beneficios
    • Carcasa de hierro fundido epoxi con recubrimiento de polvo • Anillo interior endurecido por zona con bloqueo de tornillo de fijación con separación de 120° con tornillos de fijación facetados con diamante • Sello de contacto de un solo labio y volante
  • Recubrimiento de acabado
    Gris
  • Material de la carcasa
    Hierro fundido
  • Insertar material
    52100 Acero de rodamiento, negro oxidado interior
  • Dispositivo de bloqueo
    Tornillo de fijación
  • Tipo de bloqueo
    Tornillo de fijación
  • Tipo de lubricación
    Grasa NLGI 2 complejo de litio
  • Catálogo del fabricante
  • Número de catálogo del fabricante
    VPS-232S
  • Página de producto del fabricante
  • Número de Upc del fabricante
    662289863068
  • Temperatura máxima de funcionamiento
    200 °F
  • RPM Máx.
    3000 rpm
  • Tipo de montaje
    Base 2-Bolt
  • Número de orificios de montaje
    2
  • Tipo de producto
    Unidades de cojinetes de bolas del bloque de almohadas
  • Capacidad de carga dinámica radial
    7889 lbf
  • Capacidad de carga estática radial
    5216 lbf
  • Cojinete de repuesto
    VS-232S
  • Tipo de sello
    Contacto de un solo labio con el dedo
  • Serie
    Normal
  • Tipo de cojinete
    Cojinete de bolas
  • UPC_NO
    662289863068

Descripción general

Descripción del fabricante
VPS-232S BLK DE LA PILA
  • Carcasa de hierro fundido epoxi con recubrimiento en polvo
  • Anillo interior endurecido por zonas con 120° bloqueo de tornillo de fijación con tornillos de fijación facetados de diamante
  • Sello de contacto de un solo labio y dedo

También puede gustarle

Datos de cumplimiento y seguridad

Haga clic en un icono a continuación para obtener más información sobre los datos de cumplimiento y seguridad
texto alternativo
texto alternativo